WATTS 757N-BFG 3 เช็ควาล์วคู่ประกอบวาล์วปีกผีเสื้อขนาด 3 นิ้ว
รายการ: BY4RYR
รุ่น: 757N-BFG 3ข้ามอ้างอิง: 0111541
฿214,772 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ N |
รูปแบบตัว | รูปแบบ N |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 757 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อร่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อร่อง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ |
รุ่น | นาที. อุณหภูมิ | ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การเชื่อมต่อขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ชนิดภาพเขียน | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757N-DOSY6 | 33 องศา ฉ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿448,880 | RFQ
|
757N-DOSY4 | 33 องศา ฉ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | ข้อต่อร่อง | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿280,614 | RFQ
|
757N-โดซี่ 2 1/2 | 33 องศา ฉ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿212,010 | RFQ
|
757N-DNRS4 | 33 องศา ฉ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿529,997 | RFQ
|
757N-DNRS3 | 33 องศา ฉ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ฿424,247 | RFQ
|
757N-บีเอฟจี4 | 33 องศา ฉ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | ข้อต่อร่อง | ข้อต่อร่อง | 4" | ข้อต่อร่อง | ชุด | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ | ฿261,616 | RFQ
|
757N-บีเอฟจี6 | 33 องศา ฉ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | วาล์วผีเสื้อที่ใช้เกียร์ | ฿410,886 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.