WATTS 774-LF 3 ชุดเช็ควาล์วคู่ ไม่มีวาล์วปิด ขนาด 3 นิ้ว สแตนเลส
รายการ: BZ8ZZL
รุ่น: 774-LF 3ข้ามอ้างอิง: 0437710
฿115,841 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 774 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไม่มีวาล์วปิด |
รุ่น | ขนาด Outlet | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภท Outlet | ประเภทวาล์ว | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774-LF12 | 12 " | ข้อต่อหน้าแปลน | 12 " | - | ไม่มีวาล์วปิด | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | ฿799,225 | RFQ
|
774-DNRS 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿172,608 | RFQ
|
774-DNRS3 | 3" | - | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿189,575 | RFQ
|
774-DNRS4 | 4" | - | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿198,481 | RFQ
|
774-DNRS6 | 6" | - | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿318,664 | RFQ
|
774-DNRS8 | 8" | - | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿638,804 | RFQ
|
774-DNRS10 | 10 " | - | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | ฿850,110 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.