WATTS 77F-SS กรอง 8 Y, ทางเข้า 8 นิ้ว, หน้าจอ 1/8 นิ้ว, ความดัน 200 Psi
รายการ: CA7KWE
รุ่น: 77F-SS 8ข้ามอ้างอิง: 0821115
฿177,256 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุกลอน | เหล็ก |
วัสดุปกคลุม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทปก | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
วัสดุปะเก็น | EPDM |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 8" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
Mfr. ชุด | 77F-เอสเอส |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
เสียบวัสดุ | ทองเหลือง |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | แตะด้วยปลั๊กปิด |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 1 / 8 " |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
WOG (พีเอสไอ) | 200 Psi |
รุ่น | วัสดุปกคลุม | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ขนาดหน้าจอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-SS 2 1/2 | เหล็กดัด | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿30,793 | RFQ
|
77F-SS4 | เหล็กดัด | 4" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿41,144 | RFQ
|
77F-SS3 | เหล็กดัด | 3" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ฿35,062 | RFQ
|
77F-SS6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 6" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ฿83,128 | RFQ
|
77F-SS10 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿209,538 | RFQ
|
77F-SS12 | เหล็กดัด | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ฿736,827 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.