WATTS 77S1 กระชอน 2 วาย 2 นิ้ว เข้า 208 องศา C, 400 Psi ความดัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
รูปแบบของร่างกาย | ไวย์ |
รูปแบบตัว | ไวย์ |
วัสดุปกคลุม | เหล็กหล่อ |
ประเภทปก | เคาะโดยไม่ต้องปิดปลั๊ก |
วัสดุปะเก็น | PTFE |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | นำเสนอ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 406 องศา ฉ |
แม็กซ์ ความดัน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Mfr. ชุด | 77SI |
นาที. อุณหภูมิ | 32 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
เสียบวัสดุ | ไม่มีปลั๊ก |
คะแนนความดัน | 27.6 บาร์ที่ 66 องศาเซลเซียส / 17.2 บาร์ที่ 208 องศาเซลเซียส |
ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | เคาะโดยไม่ต้องปิดปลั๊ก |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าจอ | 20 Mesh |
เครื่องกรองน้ำ | ไวย์ |
WOG (พีเอสไอ) | 400 Psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุปะเก็น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภทฝาครอบรีเทนเนอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77SI 1 | NBR ที่เติมไฟเบอร์ | 1" | 3 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | ฿1,588 | ||
77S1 1 1/2 | NBR ที่เติมไฟเบอร์ | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | ฿2,617 | ||
77SI 1/2 | NBR ที่เติมไฟเบอร์ | 1 / 2 " | 1 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | ฿889 | ||
77S1 3/8 | NBR ที่เติมไฟเบอร์ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | ฿1,040 | ||
77S1 1/4 | PTFE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เคาะโดยไม่ต้องปิดปลั๊ก | ฿710 | ||
77S1 1 1/4 | NBR ที่เติมไฟเบอร์ | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | แตะด้วยปลั๊กปิด | ฿2,714 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.