จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 800M4QT3/4 เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ มุม เกลียวตัวเมีย NPT ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3BGC 1RCZ6

WATTS 800M4QT3/4" เบรกเกอร์สุญญากาศ Anti-Siphon มุม เกลียวใน NPT ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AB3BGC รุ่น: 800M4QT3/4"ข้ามอ้างอิง: 1RCZ6
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
฿9,407 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของกาลักน้ำ
Body Finishหล่อบรอนซ์
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวมุม
การเชื่อมต่อNPT
วัสดุดิสก์ยางทำจากซิลิคอน
ฟิตติ้งไม่
ความสูง5"
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
ความยาว5"
แม็กซ์ ความดัน180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 10.3
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุด800M4QT
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
วัสดุเบาะพลาสติกวิศวกรรม
ขนาด3 / 4 "
เครื่องกรองน้ำไม่
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 180 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนชุด
ประเภทวาล์วไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว
ความกว้าง6.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.73
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletวัสดุของตัวเครื่องการเชื่อมต่อขนาดชั่วคราว พิสัยความกว้างความสูงขนาดขาเข้าราคา
WATTS 800M4QT-1" เบรกเกอร์สุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ มุม เกลียวตัวเมีย NPT ขนาด 1 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"บรอนซ์NPT1"33 องศาถึง 180 องศา F6.5 "5.375 "1"฿10,444
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2" ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของกาลักน้ำ 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-ตะกั่วทองเหลืองฟรีIPS1 / 2 "33 องศาถึง 180 องศา F2"--฿33,473
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของกาลักน้ำ 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-ตะกั่วทองเหลืองฟรีIPS3 / 4 "33 องศาถึง 180 องศา F2"--฿31,238
WATTS 1 LF 008PCQT-1" ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของกาลักน้ำ 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-ตะกั่วทองเหลืองฟรีIPS1"33 องศาถึง 180 องศา F2"--฿33,358
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของกาลักน้ำ 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-ตะกั่วทองเหลืองฟรีไอพี3 / 4 "33 องศาถึง 140 องศา F2.25 "6.5 "-฿11,563
WATTS 1 LF 800M4QT-1" ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของกาลักน้ำ 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-ตะกั่วทองเหลืองฟรีไอพี1"33 องศาถึง 140 องศา F3.437 "7.5 "-฿11,643

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 800M4QT3/4" เบรกเกอร์สุญญากาศ Anti-Siphon มุม เกลียวใน NPT ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์
฿9,407 / หน่วย