Watts 911-m3 | คอมบ์วาล์วเติม/ป้องกันการไหลย้อนกลับ 1/2in | 46a967 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 911-M3 Comb Fill Valve / backflow Preventor 1/2 นิ้ว | AG6RHV 46A967

WATTS 911-M3 หวีวาล์วเติม/ตัวป้องกันการไหลย้อน 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6RHV รุ่น: 911-M3ข้ามอ้างอิง: 46A967
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
฿10,802 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
ระยะการปรับ10 ถึง 25 psi
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT และ NPT Union
ความสูง5.25 "
ความยาว8.5 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล212 องศา F
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.43
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.46
รหัส HS8481301090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อชิ้นราคา
WATTS 911S-M3 วาล์วเติมและป้องกันน้ำไหลย้อน ขนาดท่อเข้า 1/2 นิ้ว 6.9 บาร์ | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-M3ทองเหลืองFNPT x สเวตยูเนี่ยนวาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿8,836
วัตต์ 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) วาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 8 1/2 นิ้ว | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (มี/กด)--ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿19,218
วัตต์ 1/2 BD911S วาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อน ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว | CU9TVJ 793HN9 1/2BD911S--ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿19,385
วัตต์ 1/2 BD911T วาล์วป้อนหม้อต้มพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว | CU9TVK 793HP0 1/2BD911T--ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿19,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 911-M3 หวีวาล์วเติม/ตัวป้องกันการไหลย้อน 1/2 นิ้ว
฿10,802 / หน่วย