Watts 911s-m3 | วาล์วเติมและป้องกันน้ำไหลย้อน ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว 6.9 บาร์ | 46a968 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 911S-M3 วาล์วเติมและป้องกันน้ำไหลย้อน ขนาดท่อเข้า 1/2 นิ้ว 6.9 บาร์ | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS 911S-M3 วาล์วเติมและป้องกันการไหลย้อนกลับ, ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว, 6.9 บาร์

In Stock
รายการ: AG6RHW รุ่น: 911S-M3อ้างอิงไขว้: 46A968 / 386461
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
฿8,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
ระยะการปรับ10 ถึง 25 psi
Body Finishเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
การเคลือบผิวไม่
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x สเวตยูเนี่ยน
วัสดุดิสก์ยาง
ฟิตติ้งไม่
ความสูง5.25 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้ายูเนี่ยนบัดกรี
นำนำเสนอ
ความยาว8.5 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล212 องศา F
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว212 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 6.9
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุด911
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุเบาะเหล็กกล้าไร้สนิม
เครื่องกรองน้ำไม่
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.46
รหัส HS8481301090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อชิ้นราคา
WATTS 911-M3 Comb Fill Valve / backflow Preventor 1/2 นิ้ว | AG6RHV 46A967 911-M3เหล็กหล่อFNPT และ NPT Unionวาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿10,564
วัตต์ 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) วาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 8 1/2 นิ้ว | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (มี/กด)--ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿17,764
วัตต์ 1/2 BD911S วาล์วป้อนหม้อไอน้ำพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อน ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว | CU9TVJ 793HN9 1/2BD911S--ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿17,919
วัตต์ 1/2 BD911T วาล์วป้อนหม้อต้มพร้อมตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว สูง 7 นิ้ว | CU9TVK 793HP0 1/2BD911T--ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ฿17,919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 911S-M3 วาล์วเติมและป้องกันการไหลย้อนกลับ, ขนาดทางเข้า 1/2 นิ้ว, 6.9 บาร์
฿8,836 / หน่วย