WATTS 994-OSY-GXF 2 1/2 ชุดลดแรงดันโซน ข้อต่อแบบมีร่อง ขนาด 2 1/2 นิ้ว สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
ขนาดขาเข้า | 2 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | 994 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 2-1 / 2 " |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทวาล์ว | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994-นส.2 1/2 | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿211,278 | RFQ
| |
994-โอซี่ 2 1/2 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | ฿225,820 | RFQ
| |
994-แอลเอฟ 2 1/2 | ไม่มีวาล์วปิด | ข้อต่อหมุน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหมุน | - | 2-1 / 2 " | - | ชุด | ฿166,350 | RFQ
| |
994-NRS3 | วาล์วประตูก้านไม่ขึ้น | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿238,561 | RFQ
| |
994-OSY3 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ชุด | ฿262,576 | RFQ
| |
994-LF3 | ไม่มีวาล์วปิด | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | - | 3" | - | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿189,236 | RFQ
| |
SR994-OSY-SS4 | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | - | 4" | - | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿400,008 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.