WATTS 994HMB-CFM 2 1/2 X 3 อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนของ Hydrant แบบพกพา ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทเกลียวเข้า | สวท |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | CFM |
Mfr. ชุด | 994HMB |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | สวท |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภทเกลียวเข้า | ประเภทขาเข้า | Mfr. ชุด | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994HMB-GPM 2 1/2 X 3 | ข้อต่อร่อง | 3" | สวท | ข้อต่อร่อง | 994HMB | สวท | ฿487,776 | RFQ
| |
994BLT 2 1/2 X 3 | เธรดหญิง | 2 1 / 2 " | กยท | เธรดหญิง | 994BLT | กยท | ฿210,544 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.