WATTS B6000M2-SS 3/4 บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ แพ็ค 2 ชิ้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | หล่อบรอนซ์ |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
Cv | 25 กรัมต่อนาที |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 450 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ประเภทพอร์ต | Standard |
วัสดุเบาะ | Durafill และ Uniseal |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
แรงบิด | 90 นิ้ว - ปอนด์ |
วัสดุเครื่องซักผ้า | PTFE เสริมแก้ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทพอร์ต | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุเบาะ | วัสดุเพลา | แรงบิด | ประเภทการควบคุม | การเชื่อมต่อขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บี6000 3/8 | Standard | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | หล่อบรอนซ์ | ดูราฟิล | ทองเหลือง | 60 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | เธรดหญิง | ฿1,074 | RFQ
| |
B6002M2 3/4 | Standard | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | หล่อบรอนซ์ | PTFE ที่ปรับปรุงแล้ว | ทองเหลือง | 90 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | เธรดหญิง | ฿3,836 | RFQ
| |
B6080-M1 1/2 | เต็ม | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | บรอนซ์ | PTFE บริสุทธิ์ | ทองเหลือง | 60 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | เธรดหญิง | ฿2,340 | RFQ
| |
B6000M2-UL-MASS | Standard | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | บรอนซ์ | Durafill และ Uniseal | ทองเหลือง | 150 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | เธรดหญิง | ฿4,393 | RFQ
| |
LFB6001M2 3/4 | Standard | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | บรอนซ์ | Durafill และ Uniseal | ทองเหลือง | 90 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | เบ้า | ฿3,340 | RFQ
| |
B6000M2-SS 1 | Standard | เหล็กสแตนเลส 316 | หล่อบรอนซ์ | Durafill และ Uniseal | เหล็กสแตนเลส 316 | 150 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | เธรดหญิง | ฿3,997 | RFQ
| |
B6000M2 1 1/4 | Standard | ทองเหลือง | หล่อบรอนซ์ | ดูราฟิล | ทองเหลือง | 175 นิ้ว - ปอนด์ | ที่จับก้านล็อค | เธรดหญิง | ฿3,756 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.