WATTS BF-03-131-25-M2 วาล์วผีเสื้อ 5 Lug, 959 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด 5 นิ้ว Inlet
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
Cv | 1022 กรัมต่อนาที |
วัสดุดิสก์ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 959 นิ้ว - ปอนด์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | กรกฎาคม |
ขนาดขาเข้า | 5" |
ประเภทขาเข้า | กรกฎาคม |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 176 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 200 PSI |
Mfr. ชุด | BF-03 ความคิดเห็น |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | กรกฎาคม |
ขนาด Outlet | 5" |
ประเภท Outlet | กรกฎาคม |
วัสดุเบาะ | Buna N. |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
การออกแบบวาล์ว | กรกฎาคม |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 600 นิ้ว - ปอนด์ |
รุ่น | แรงบิดขณะทำงานเปียก | ประเภทการควบคุม | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-131-25-M2 12 | 3300 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | 7071 นิ้ว - ปอนด์ | 12 " | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 12 " | Buna N. | ฿90,172 | RFQ
|
BF-03-131-1G-M2 3 | 250 นิ้ว - ปอนด์ | ผู้ประกอบการเกียร์ | 387 นิ้ว - ปอนด์ | 3" | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 3" | EPDM | ฿30,289 | RFQ
|
BF-03-131-25-M2 4 | 390 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 4" | Buna N. | ฿19,689 | |
BF-03-131-1G-M2 4 | 390 นิ้ว - ปอนด์ | ผู้ประกอบการเกียร์ | 644 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 4" | EPDM | ฿34,939 | RFQ
|
BF-03-131-15-M2 5 | 600 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | 959 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 5" | EPDM | ฿27,330 | RFQ
|
BF-03-131-1G-M2 5 | 600 นิ้ว - ปอนด์ | ผู้ประกอบการเกียร์ | 959 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 5" | EPDM | ฿44,814 | RFQ
|
BF-03-131-25-M2 6 | 907 นิ้ว - ปอนด์ | มือจับก้านโยก | 1542 นิ้ว - ปอนด์ | 6" | 200 PSI | 33 องศา ฉ | 6" | Buna N. | ฿32,795 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.