Watts Bp30-010050 | วาล์วควบคุมบายพาส, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 10 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS BP30-010050 วาล์วควบคุมบายพาสบายพาส ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 10 Psi | BP2VVX 0114039

WATTS BP30-010050 วาล์วควบคุมบายพาส, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BP2VVX รุ่น: BP30-010050ข้ามอ้างอิง: 0114039

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿18,244 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบายพาสควบคุมวาล์วระบาย
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา ฉ
Mfr. ชุดBP30
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน10 ถึง 175 Psi
บรรเทาความดัน10 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายการควบคุมบายพาส, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันบรรเทา 10 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชิ้นแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวMfr. ชุดช่วงความดันบรรเทาความดันราคา
WATTS 0006267 วาล์วระบายควบคุมบายพาส 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267ตะกั่วทองเหลืองฟรีบายพาสควบคุมวาล์วระบาย250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว----฿15,922
WATTS 0006268 วาล์วระบายการควบคุมบายพาส 50 psi | AH6VYW 36JC11 0006268โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วบายพาสควบคุมวาล์วระบาย50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว----฿32,780
WATTS LF5300A วาล์วระบายแรงดัน ขนาด 1/2 นิ้ว ไร้สารตะกั่ว | บีพี2วีวีพี 162A15 LF5300Aตะกั่วทองเหลืองฟรีบายพาสควบคุมวาล์วระบาย-180 องศา F5300A0 ถึง 250 psi150 Psi฿8,464
วัตต์ LFBP30 10-50 1/2 วาล์วควบคุมบายพาสบายพาส ทางเข้า 1/2 นิ้ว ความดันบรรเทา 25 Psi | BP4FWA 0121399 LFBP30 10-50 1/2โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วบายพาสควบคุมวาล์วระบาย-180 องศา ฉLFBP3010 ถึง 50 psi25 Psi฿24,140
วัตต์ LFBP30 45-100 1/2 วาล์วควบคุมบายพาส บายพาส ทางเข้า 1/2 นิ้ว ความดัน 45 ถึง 100 Psi | BP4FWB 0121400 LFBP30 45-100 1/2โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วบายพาสควบคุมวาล์วระบาย-180 องศา ฉLFBP3045 ถึง 100 Psi-฿24,140
WATTS LFBP30 75-175 1/2 วาล์วควบคุมบายพาส บายพาส ทางเข้า 1/2 นิ้ว ความดัน 75 ถึง 175 Psi | BP4FWC 0121401 LFBP30 75-175 1/2โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วบายพาสควบคุมวาล์วระบาย-180 องศา ฉLFBP3075 ถึง 175 psi-฿24,140
WATTS 5300A วาล์วควบคุมบายพาสบายพาส, 0-250 psi, ด้ามจับ T, ขนาด 1/2 นิ้ว, สีบรอนซ์ | CA4BVV 0391600 5300Aบรอนซ์บรรเทาวาล์ว-180 องศา ฉ-0 ถึง 250 psi-฿7,440
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS BP30-010050 วาล์วควบคุมบายพาส, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดันระบาย 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿18,244 / หน่วย