WATTS C200-DNRS 4 เช็ควาล์วคู่ ชุดป้องกันการไหลย้อน, วาล์วปิด, ขนาด 4 นิ้ว, SS
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 4" |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
วัสดุเบาะ | ยาง |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
C200-โดซี่ 2 1/2 | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿141,434 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV4 | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿157,838 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV3 | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿133,768 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV6 | ข้อต่อหน้าแปลน | 6" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿246,678 | RFQ
| |
C200-OSYXPIV8 | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿487,833 | RFQ
| |
C200-DNRS8 | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿921,351 | RFQ
| |
C200-DNRS10 | ข้อต่อหน้าแปลน | 10 " | ข้อต่อหน้าแปลน | ฿1,296,757 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.