WATTS DBF-03-131-3G-M2 3 วาล์วปีกผีเสื้อในประเทศ, 387 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ประเภทการควบคุม | ผู้ประกอบการเกียร์ |
Cv | 302 กรัมต่อนาที |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 387 นิ้ว - ปอนด์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | กรกฎาคม |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | กรกฎาคม |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 302 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 200 PSI |
Mfr. ชุด | ดีบีเอฟ-03 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | กรกฎาคม |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | กรกฎาคม |
วัสดุเบาะ | Viton |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
การออกแบบวาล์ว | กรกฎาคม |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 250 นิ้ว - ปอนด์ |
รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการควบคุม | วัสดุเพลา | แรงบิดขณะทำงานเปียก | วัสดุดิสก์ | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | เหล็กดัด | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กสแตนเลส 416 | 1697 นิ้ว - ปอนด์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 2919 นิ้ว - ปอนด์ | 8" | ฿80,811 | RFQ
|
DBF-03-121-2G-M2 8 | Buna N. | เหล็กดัด | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กสแตนเลส 416 | 1697 นิ้ว - ปอนด์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 2919 นิ้ว - ปอนด์ | 8" | ฿80,811 | RFQ
|
DBF-03-131-2G-M2 8 | Buna N. | เหล็กดัด | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 1697 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2919 นิ้ว - ปอนด์ | 8" | ฿92,951 | RFQ
|
DBF-03-131-1G-M2 8 | EPDM | เหล็กดัด | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 1697 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2919 นิ้ว - ปอนด์ | 8" | ฿92,951 | RFQ
|
DBF-03-111-15-M2 10 | EPDM | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | เหล็กสแตนเลส 416 | 2500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กดัด | 4857 นิ้ว - ปอนด์ | 10 " | ฿96,092 | RFQ
|
DBF-03-131-15-M2 10 | EPDM | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | เหล็กสแตนเลส 316 | 2500 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4857 นิ้ว - ปอนด์ | 10 " | ฿153,529 | RFQ
|
DBF-03-121-25-M2 10 | Buna N. | เหล็กดัด | มือจับก้านโยก | เหล็กสแตนเลส 416 | 2500 นิ้ว - ปอนด์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 4857 นิ้ว - ปอนด์ | 10 " | ฿117,049 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.