ชิ้น | การขยายตัวถัง |
วัสดุกระเพาะปัสสาวะ | บิวทิล |
สี | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 21 " |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 220 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 100 PSI |
Mfr. ชุด | ETX |
ประเภทภูเขา | ยืนฟรี |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ความจุถัง | 24.9 แกลลอน ที่ 12 psi |
ความสูงของถัง | 47 7 / 8 " |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ปริมาณรถถัง | 62 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 62 แกลลอน. |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.