WATTS G4000-FDA บอลวาล์ว 2 หน้าแปลน 2 นิ้ว เข้า 140 องศา ฉ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วหน้าแปลน |
Actuator | ไม่ |
ลอม | ไม่ |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 304 |
Body Finish | เหล็กหล่อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ประเภทการควบคุม | ผู้ประกอบการเกียร์ |
Cv | 330 กรัมต่อนาที |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | นำเสนอ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
Mfr. ชุด | G4000- อย |
นาที. อุณหภูมิ | 60 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ประเภทพอร์ต | เต็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 304 |
แรงบิด | 450 นิ้ว - ปอนด์ |
การออกแบบวาล์ว | 2-Piece |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการควบคุม | ขนาดขาเข้า | ชิ้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | Mfr. ชุด | ขนาด Outlet | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 | มือจับก้านโยก | 6" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 353 องศา F | G4000M1 | 6" | 3190 | ฿102,682 | RFQ
| |
G4000-M1 | มือจับก้านโยก | 3" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 363 องศา F | G4000M1 | 3" | 750 | ฿36,910 | RFQ
| |
G4000-M1 | มือจับก้านโยก | 2" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 353 องศา ฉ | G4000M1 | 2" | 450 นิ้ว - ปอนด์ | ฿47,804 | RFQ
| |
G4000-M1 2 1/2 | มือจับก้านโยก | 2 1 / 2 " | บอลวาล์ว | 353 องศา ฉ | G4000M1 | 2-1 / 2 " | 620 นิ้ว - ปอนด์ | ฿34,649 | RFQ
| |
G4000-M1 | มือจับก้านโยก | 4" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 353 องศา ฉ | G4000M1 | 4" | 1420 นิ้ว - ปอนด์ | ฿57,956 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.