WATTS G4000-M1 บอลวาล์วหน้าแปลน 6 หุน ทางเข้า 6 นิ้ว 353 องศา F, 200 Psi ความดัน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วหน้าแปลน |
Actuator | ไม่ |
ลอม | ไม่ |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 304 |
Body Finish | เหล็กหล่อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
ขนาดขาเข้า | 6" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
นำ | นำเสนอ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 353 องศา F |
Mfr. ชุด | G4000M1 |
ขนาด Outlet | 6" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อหน้าแปลน |
ประเภทพอร์ต | เต็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทก้าน | Standard |
แรงบิด | 3190 |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
การออกแบบวาล์ว | 2-Piece |
วัสดุเครื่องซักผ้า | เหล็กกล้าไร้สนิม |
WOG (พีเอสไอ) | 200 Psi |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการควบคุม | ขนาดขาเข้า | ชิ้น | แม็กซ์ ชั่วคราว | Mfr. ชุด | ขนาด Outlet | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4000-M1 | มือจับก้านโยก | 3" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 363 องศา F | G4000M1 | 3" | 750 | ฿36,910 | RFQ
| |
G4000-อย.2 | ผู้ประกอบการเกียร์ | 2" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 140 องศา ฉ | G4000- อย | 2" | 450 นิ้ว - ปอนด์ | ฿68,792 | RFQ
| |
G4000-M1 | มือจับก้านโยก | 2" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 353 องศา ฉ | G4000M1 | 2" | 450 นิ้ว - ปอนด์ | ฿47,804 | RFQ
| |
G4000-M1 2 1/2 | มือจับก้านโยก | 2 1 / 2 " | บอลวาล์ว | 353 องศา ฉ | G4000M1 | 2-1 / 2 " | 620 นิ้ว - ปอนด์ | ฿34,649 | RFQ
| |
G4000-M1 | มือจับก้านโยก | 4" | บอลวาล์วหน้าแปลน | 353 องศา ฉ | G4000M1 | 4" | 1420 นิ้ว - ปอนด์ | ฿57,956 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.