Watts อิเลคทรอนิกส์-แก๊ส-2-0-100 | เกจวัดชุดทดสอบอากาศ ทางเข้า 3/4 นิ้ว ความดัน 0 ถึง 100 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS IWTG-GAS-2-0-100 เกจวัดชุดทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, ความดัน 0 ถึง 100 Psi | BT6DLL 0069782

WATTS IWTG-GAS-2-0-100 เครื่องวัดประกอบการทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, ความดัน 0 ถึง 100 Psi

In Stock
รายการ: BT6DLL รุ่น: IWTG-GAS-2-0-100ข้ามอ้างอิง: 0069782
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
฿1,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวัด
ความถูกต้องASME ประเภท B
กรณีที่วัสดุเหล็ก
กดขนาด2"
การเข้าด้านล่าง
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทเกลียวเข้ากยท
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน176 องศา ฉ
Mfr. ชุดIWTG-แก๊ส
นาที. อุณหภูมิ14 องศา ฉ
ช่วงความดัน0 ถึง 100 psi
องค์ประกอบการตรวจจับใช่
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 176 องศา ฉ
ช่วงอุณหภูมิ14 ถึง 176 องศา F
วัสดุหน้าต่างพอลิเมอ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดประกอบการทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดัน 0 ถึง 100 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องกดขนาดMfr. ชุดช่วงความดันราคา
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 เกจวัดชุดทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, ความดัน 0 ถึง 30 Psi | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME ประเภท B2"IWTG-แก๊ส0 ถึง 30 psi฿1,002
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 เกจวัดชุดทดสอบอากาศ ขนาด 3/4 นิ้ว 0 ถึง 60 Psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME ประเภท B2"-0 ถึง 60 psi฿1,132
RFQ
WATTS IWTG-HTX-0-10 เกจวัดชุดทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, ความดัน 0 ถึง 10 Psi | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 ถึง 10 psi฿9,930
WATTS IWTG-NYC-0-10 เกจวัดชุดทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดัน 0 ถึง 10 Psi | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-นิวยอร์ค0 ถึง 10 psi฿7,375
WATTS IWTG-HTX-0-05 เกจวัดชุดทดสอบอากาศ ขนาด 3/4 นิ้ว 0 ถึง 5 Psi ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ | BT6DLN 0069788 IWTG-HTX-0-051%4"-0 ถึง 5 psi฿9,930
RFQ
WATTS IWTG-NYC-0-05 เกจวัดชุดทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดัน 0 ถึง 5 Psi | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-นิวยอร์ค0 ถึง 5 psi฿7,375

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS IWTG-GAS-2-0-100 เครื่องวัดประกอบการทดสอบอากาศ, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, ความดัน 0 ถึง 100 Psi
฿1,002 / หน่วย