WATTS IWTG-GAS-2-0-60 เกจชุดทดสอบอากาศ ขนาด 3/4 นิ้ว 0 ถึง 60 Psi
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัด |
ความถูกต้อง | ASME ประเภท B |
กรณีที่วัสดุ | เหล็ก |
กดขนาด | 2" |
การเข้า | ด้านล่าง |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | กยท |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 176 องศา ฉ |
นาที. อุณหภูมิ | 14 องศา ฉ |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 60 psi |
ชั่วคราว พิสัย | 14 ถึง 176 องศา ฉ |
วัสดุหน้าต่าง | พอลิเมอ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | กดขนาด | Mfr. ชุด | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTG-GAS-2-0-30 | ASME ประเภท B | 2" | IWTG-แก๊ส | 0 ถึง 30 psi | ฿1,002 | ||
IWTG-HTX-0-10 | 1% | 4" | IWTG-HTX | 0 ถึง 10 psi | ฿9,930 | ||
IWTG-GAS-2-0-100 | ASME ประเภท B | 2" | IWTG-แก๊ส | 0 ถึง 100 psi | ฿1,002 | ||
IWTG-NYC-0-10 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-นิวยอร์ค | 0 ถึง 10 psi | ฿7,375 | ||
IWTG-HTX-0-05 | 1% | 4" | - | 0 ถึง 5 psi | ฿9,930 | RFQ
| |
IWTG-NYC-0-05 | 2% | 2 1 / 2 " | IWTG-นิวยอร์ค | 0 ถึง 5 psi | ฿7,375 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.