WATTS LF007M2-QT (W/PRESS) 1 1/4 ชุดเช็ควาล์วคู่, บอลวาล์วควอเตอร์เทิร์น, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, บรอนซ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
Body Finish | เคลือบอีพ็อกซี่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยาง |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข่าวประชา |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 4 " |
ประเภทขาเข้า | ข่าวประชา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF007 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข่าวประชา |
ขนาด Outlet | 1-1 / 4 " |
ประเภท Outlet | ข่าวประชา |
วัสดุเบาะ | ยาง |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทขาเข้า | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบของร่างกาย | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF007M3-QT-S | - | บรอนซ์ | - | 3.437 " | 180 องศา F | - | - | - | ฿17,523 | ||
1 LF007M1-QT-S | - | บรอนซ์ | - | 3.375 " | 180 องศา F | - | - | - | ฿29,122 | ||
2 LF007M1-QT-S | - | บรอนซ์ | - | 6.125 " | 180 องศา F | - | - | - | ฿48,298 | ||
LF007M1-LF-UL 1 | เธรดหญิง | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | - | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | - | ฿22,999 | RFQ
| |
LF007M1-QT-S1 | เธรดหญิง | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | - | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | - | ฿30,609 | RFQ
| |
LFU007M1-QT1 | ข้อต่อยูเนี่ยน | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | - | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | - | ฿28,467 | RFQ
| |
LF007-NRS 2 1/2 | เธรดหญิง | เหล็กหล่อ | - | - | 110 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | - | ฿222,946 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.