วัตต์ Lf25aub-g-hp-z3 1 1/2 | วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว แรงดัน 75 ถึง 125 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 Water Pressure Reducing Valve, 1 1/2 Inch Inlet, 75 To 125 Psi Pressure | BP3QLD 0009408

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 วาล์วลดแรงดันน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดัน 75 ถึง 125 Psi

In Stock
รายการ: BP3QLD รุ่น: LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0009408
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
฿66,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้75 ถึง 125 psi
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว
วัสดุดิสก์EPDM
ช่วงความดันลดความดันสูง75 ถึง 100 psi
การเชื่อมต่อขาเข้าข้อต่อยูเนี่ยน
ขนาดขาเข้า1 1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าข้อต่อยูเนี่ยน
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน180 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน300 PSI
Mfr. ชุดLF25AUB-Z3
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 3.4
เครื่องกรองน้ำใช่
สไตล์Standard
การออกแบบวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.01

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วลดแรงดันน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดัน 75 ถึง 125 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าช่วงแรงดันลดที่ปรับได้วัสดุของตัวเครื่องประเภทขาเข้าความยาววัสดุแม็กซ์ แรงกดดันจากงานนาที. อุณหภูมิราคา
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿9,539
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿10,232
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿14,008
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1 / 4 นิ้ว | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿23,851
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 1-1 / 2 นิ้ว | AE3JFE 5 มิติ 9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿32,896
WATTS 2 LF 25AUBZ3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 2 นิ้ว | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿40,933
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 วาล์วลดแรงดันน้ำ 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี--฿9,057

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF25AUB-G-HP-Z3 1 1/2 วาล์วลดแรงดันน้ำ, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, แรงดัน 75 ถึง 125 Psi
฿66,000 / หน่วย