WATTS LF25AUB-S-DU-G-HP-Z3 2 วาล์วลดแรงดันน้ำ, สหภาพคู่, ทางเข้า 2 นิ้ว, แรงดัน 75 ถึง 125 Psi
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | 75 ถึง 125 psi |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว |
วัสดุดิสก์ | EPDM |
ช่วงความดันลดความดันสูง | 75 ถึง 100 psi |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ยูเนี่ยนบัดกรี |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | ยูเนี่ยนบัดกรี |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 300 PSI |
Mfr. ชุด | LF25AUB-Z3 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | ยูเนี่ยนบัดกรี |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | ยูเนี่ยนบัดกรี |
ช่วงการตั้งค่าความดัน | บาร์ 3.4 |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
สไตล์ | Standard |
การออกแบบวาล์ว | Standard |
รุ่น | ขนาดขาเข้า | ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทขาเข้า | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | - | ฿13,596 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | - | ฿11,069 | |
1 LF 25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13 / 16 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | - | ฿17,715 | |
11/4 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | - | ฿33,669 | |
11/2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | - | ฿44,920 | |
2 LF 25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | - | ฿66,468 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375 " | ตะกั่วทองเหลืองฟรี | - | - | ฿9,567 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.