Watts Lf288ac-1/4" | เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ เกลียวตัวเมีย Npt ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | 29yl78 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF288AC-1/4 เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ เกลียวตัวเมีย NPT ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง | AF9FCQ 29YL78

WATTS LF288AC-1/4" เบรกเกอร์สุญญากาศ Anti-Siphon เกลียวใน NPT ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF9FCQ รุ่น: LF288AC-1/4"ข้ามอ้างอิง: 29YL78

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์สูญญากาศป้องกันกาลักน้ำ
Body Finishโครเมี่ยมเงา
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
ตามมาตรฐานASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, ปราศจากสารตะกั่ว
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
วัสดุดิสก์ยางทำจากซิลิคอน
ฟิตติ้งไม่
ความสูง2.25 "
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 8.6
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุดLF288A
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
ขนาด Outlet1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ประทับตรายางทำจากซิลิคอน
วัสดุเบาะยางทำจากซิลิคอน
ขนาด1 / 4 "
เครื่องกรองน้ำไม่
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 180 องศา F
ประเภทด้ายNPT
UPC098268434378
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)7.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.76
รหัส HS8481301090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดขาเข้าขนาด Outletขนาดความกว้างราคา
WATTS LF288AC-1/2" เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ, เกลียวตัวเมีย, NPT, ขนาด 1/2 นิ้ว, ทองเหลือง | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"฿8,444
WATTS LF288AC-3/4" เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ, เกลียวตัวเมีย, NPT, ขนาด 3/4 นิ้ว, ทองเหลือง | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "฿12,774
WATTS LF288A-1/4" เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ, เกลียวตัวเมีย, NPT, ขนาด 1/4 นิ้ว, ทองเหลือง | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "฿5,983
WATTS LF288A-3/8" เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ, เกลียวตัวเมีย, NPT, ขนาด 3/8 นิ้ว, ทองเหลือง | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "฿6,937
WATTS LF288A-1/2" เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ, เกลียวตัวเมีย, NPT, ขนาด 1/2 นิ้ว, ทองเหลือง | AF9FCM 29YL75 LF288A-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"฿4,874
WATTS LF288A-3/4" เครื่องตัดสุญญากาศป้องกันกาลักน้ำ เกลียวตัวเมีย NPT ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "฿8,179
WATTS LF288A-1" เบรกเกอร์สูญญากาศป้องกันกาลักน้ำ 1 นิ้ว ซิลิโคน | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "฿12,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF288AC-1/4" เบรกเกอร์สุญญากาศ Anti-Siphon เกลียวใน NPT ขนาด 1/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿6,713 / หน่วย