Watts LF3006 1 1/4 | สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF3006 1 1/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR9HJY 0821789

WATTS LF3006 1 1/4 สหภาพไดอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน

In Stock
รายการ: BR9HJY รุ่น: LF3006 1 1/4ข้ามอ้างอิง: 0821789
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
฿3,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
วัสดุอะแดปเตอร์เหล็ก
วัสดุปะเก็นBuna N.
ปะเก็นความดันสูงสุด250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปะเก็นอุณหภูมิสูงสุด180 องศา ฉ
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุทางเข้าเหล็ก
ขนาดขาเข้า1 1 / 4 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
วัสดุฉนวนกันความร้อนPolysulfone
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน250 PSI
แรงดันสูงสุด250 Psi
Mfr. ชุดLF3006
วัสดุอ่อนนุชเหล็ก
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
วัสดุเต้าเสียบเหล็ก
ขนาด Outlet1-1 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ชนิดภาพเขียนชุด
ทำงานชั่วคราว180 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66

รายละเอียดสินค้า:

อิเล็กทริกยูเนี่ยน ปากน้ำ 1 1/4 นิ้ว สูงสุด 250 Psi ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุของตัวเครื่องวัสดุปะเก็นขนาด Hexวัสดุทางเข้าขนาดขาเข้าวัสดุเต้าเสียบขนาด Outletราคา
WATTS 1/2 LF3006 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDM 25 ซีซี 82 1/2 แอลเอฟ30061 / 2 "เหล็กอ่อนเทียม-N1.625 "----฿1,137
WATTS 3/4 LF3006 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 3/4 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 แอลเอฟ30063 / 4 "เหล็กอ่อนเทียม-N1.875 "----฿1,273
WATTS 1 LF3006 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1LF30061"เหล็กอ่อนเทียม-N2.25 "----฿1,679
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielectric Union 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "เหล็กอ่อนสีดำเทียม-N3.5 "----฿3,269
WATTS 2 LF3006 Dielectric Union 2 นิ้ว Fip 250 Psi | AF8EDR 25 ซีซี 86 2LF30062"เหล็กอ่อนสีดำเทียม-N4.125 "----฿6,701
WATTS 11/4 LF3006 Dielectric Union 1-1 / 4 Inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25 ซีซี 93 11/4 แอลเอฟ30061.25 "เหล็กอ่อนเทียม-N2.75 "----฿2,289
WATTS LF3006 2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ3KZX 0821791 แอลเอฟ3006 2--เทียม-N-เหล็กอ่อน2"เหล็กอ่อน2"฿7,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF3006 1 1/4 สหภาพไดอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน
฿3,235 / หน่วย