Watts Lf340x-8 125-210 1 1/2 | วาล์วระบายแรงดัน 125 Psi ขนาด 1-1/2 นิ้ว 5.403k | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF340X-8 125-210 1 1/2 วาล์วระบายแรงดัน 125 psi ขนาด 1-1/2 นิ้ว 5.403K | BP3LUE 162A13

WATTS 0121604 วาล์วระบายแรงดันนิรภัย 125 psi ขนาด 1-1/2 นิ้ว 5.403K

In Stock
รายการ: BP3LUE รุ่น: LF340X-8 125-210 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 162A13
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
฿259,939 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความจุปล่อย5403000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้ากยท
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำไม่ปัจจุบัน
Mfr. ชุดLF340
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิบรรเทา210 องศา ฉ
วัสดุเทอร์โมเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.97

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletวัสดุของตัวเครื่องความจุปล่อยประเภท Outletบรรเทาความดันการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าประเภทเกลียวเข้าราคา
WATTS LF340-150-210-1-1/2" วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาด 1-1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-เธรดหญิง150 Psi-1-1 / 2 "-฿128,490
WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาด 1-1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHR 29YM23 LF340X8-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-เธรดหญิง150 Psi-1-1 / 2 "-฿128,512
WATTS LF342-150-210-2"วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาดทางเข้า 2 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-ชายเกลียว150 Psi-2"-฿145,217
WATTS LF342X-150-210-2"วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ขนาดทางเข้า 2 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-ชายเกลียว150 Psi-2"-฿157,557
วัตต์ LF340X-8 100-210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันระบาย 100 Psi | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "บรอนซ์4426000 btuเธรดหญิง100 Psiเธรดหญิง1 1 / 2 "กยท฿165,029
WATTS LF342X-8 125-210 2 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน, ทางเข้า 2 นิ้ว, แรงดันระบาย 125 Psi | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว5403000 btuเธรดหญิง125 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชายเกลียว2"NPT฿197,381
วัตต์ LF340 100-210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันระบาย 100 Psi | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1 / 2 "บรอนซ์4426000 btuเธรดหญิง100 Psiเธรดหญิง1 1 / 2 "กยท฿155,336

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 0121604 วาล์วระบายแรงดันนิรภัย 125 psi ขนาด 1-1/2 นิ้ว 5.403K
฿259,939 / หน่วย