มอเตอร์ AC เอนกประสงค์ของ DAYTON การออกแบบ 3 เฟส เพลาแบบมีกุญแจ
สไตล์ | รุ่น | กลุ่ม RPM | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31 ต.ค. 24 | 1101-1200 | 4.0-4.0/2.0 | 1 | 1101-1200 | 1.15 | 12 1 / 16 " | เปิด Dripproof | 1150 | ฿28,985 | |
B | 31 ต.ค. 33 | 1101-1200 | 3.6-3.5/1.8 | 1 | 1101-1200 | 1.25 | 10.75 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1150 | ฿30,475 | |
A | 31 ต.ค. 23 | 1701-1800 | 3.2-3.1/1.6 | 1 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 1750 | ฿36,404 | |
B | 31 ต.ค. 32 | 1701-1800 | 3.1-3.0/1.5 | 1 | 1701-1800 | 1.25 | 10.75 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1750 | ฿21,829 | |
B | 31 ต.ค. 37 | 1701-1800 | 5.9-5.7/2.8 | 2 | 1701-1800 | 1.25 | 10.75 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1740 | ฿26,702 | |
A | 31 ต.ค. 28 | 1701-1800 | 5.9-5.0/2.5 | 2 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 1740 | ฿24,535 | |
A | 31 ต.ค. 30 | 1701-1800 | 8.2-7.6/3.8 | 3 | 1701-1800 | 1.15 | 13.875 " | เปิด Dripproof | 1740 | ฿32,316 | |
A | 31 ต.ค. 22 | 3001-3600 | 3.0-2.9/1.5 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75 " | เปิด Dripproof | 3450 | ฿19,688 | |
B | 31 ต.ค. 31 | 3001-3600 | 2.9-2.7/1.4 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3450 | ฿20,392 | |
B | 31 ต.ค. 36 | 3001-3600 | 5.4-4.9/2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.25 | 10.75 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3505 | ฿24,969 | |
B | 31 ต.ค. 38 | 3001-3600 | 8.1-7.2/3.6 | 3 | 3001-3600 | 1.25 | 10.75 " | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3480 | ฿28,476 | |
A | 31 ต.ค. 27 | 3001-3600 | 5.5-5.0/2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 3480 | ฿22,795 | |
A | 31 ต.ค. 29 | 3001-3600 | 8.2-7.3/3.7 | 3 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 3480 | ฿24,535 |
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเอนกประสงค์, การออกแบบ 3 เฟส, เพลาแบบมีกุญแจ
มอเตอร์อเนกประสงค์สามเฟสของ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูง เช่น คอมเพรสเซอร์ พัดลม สายพานลำเลียง ปั๊ม การจัดการวัสดุ และเครื่องมือกล หน่วยเหล่านี้มีโครงเหล็กรีดเพื่อความทนทานและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และมีตลับลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง มีฝาปิดแบบปิดสนิทหรือแบบปิดสนิทเพื่อให้ส่วนประกอบภายในปลอดภัยจากความร้อนสูงเกินไปและความชื้น เลือกจากมอเตอร์หุ้มฉนวนคลาส F เหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในเอาต์พุตกำลังตั้งแต่ 1 ถึง 3 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปรับสมดุลแดมเปอร์
- อุปกรณ์อาบน้ำที่ปนเปื้อน
- เครื่องทดสอบฉนวนกันความร้อน
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- ที่จับคอนกรีตและแหนบพื้น
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ตู้เก็บของ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ไวร์เวย์
- CALDWELL คานยก / คานปรับระดับได้
- SQUARE D NEMA สตาร์ทเตอร์ผสมแบบหลอมได้
- LAB SAFETY SUPPLY ถุงเก็บตัวอย่าง 18 ออนซ์
- MOODY TOOL เครื่องมือปรับแต่งสปริง
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TAC Series
- KETT TOOLS ลิงค์แอสเซมบลี
- GRUVLOK MBT-T-9517AB บาลานซ์วาล์ว
- DYNALON เช็ควาล์วท่อ
- WEKSLER เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTAH