DAYTON 31TU38 มอเตอร์ 3 เฟส Class F 208-230/460v 3 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 56HCZ |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.1-7.2/3.6 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 10.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3480 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.125 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 3001-3600 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
UPC | 190735256442 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8501524000 |
รุ่น | กลุ่ม RPM | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ต.ค. 22 | 3001-3600 | 3.0-2.9/1.5 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75 " | เปิด Dripproof | 3450 | ฿17,070 | |
31 ต.ค. 23 | 1701-1800 | 3.2-3.1/1.6 | 1 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 1750 | ฿29,815 | |
31 ต.ค. 24 | 1101-1200 | 4.0-4.0/2.0 | 1 | 1101-1200 | 1.15 | 12 1 / 16 " | เปิด Dripproof | 1150 | ฿25,908 | |
31 ต.ค. 27 | 3001-3600 | 5.5-5.0/2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 3480 | ฿20,382 | |
31 ต.ค. 28 | 1701-1800 | 5.9-5.0/2.5 | 2 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 1740 | ฿21,935 | |
31 ต.ค. 29 | 3001-3600 | 8.2-7.3/3.7 | 3 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | เปิด Dripproof | 3480 | ฿21,935 | |
31 ต.ค. 30 | 1701-1800 | 8.2-7.6/3.8 | 3 | 1701-1800 | 1.15 | 13.875 " | เปิด Dripproof | 1740 | ฿28,739 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.