WATTS LF4000BM2 1 1/4 ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับของโซนแรงดันที่ลดลง, ขนาด 1 1/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
รูปแบบของร่างกาย | ตรง |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พอลิเมอ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
LF4000BM2-LBV 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ฿52,002 | RFQ
| |
LF4000BM2-LBV2 | 2" | ฿59,913 | RFQ
| |
LF4000BM2 3/4 | 3 / 4 " | ฿32,441 | RFQ
| |
LF4000B 1/2 | 1 / 2 " | ฿24,352 | RFQ
| |
LF4000BM2 1 | 1" | ฿38,248 | RFQ
| |
LF4000BM2 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ฿64,826 | RFQ
| |
LF4000BM2 2 | 2" | ฿74,578 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.