Watts Lf4715-18 | ข้อต่อยูเนี่ยน ทางเข้า 1 นิ้ว แรงดัน 13.8 บาร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF4715-18 Union Connector, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดัน 13.8 Bar | BQ3ZXX 0472002

WATTS LF4715-18 ข้อต่อยูเนี่ยน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดัน 13.8 บาร์

In Stock
รายการ: BQ3ZXX รุ่น: LF4715-18ข้ามอ้างอิง: 0472002
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
฿1,099 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อยูเนี่ยน
เสร็จสิ้นตะกั่วทองเหลืองฟรี
ประเภทการติดตั้งการแต่งงานกัน
วัสดุทางเข้าตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 13.8
Mfr. ชุดLF4715
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
วัสดุเต้าเสียบตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาด Outlet1"
ประเภท OutletQuick Connect

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15

รายละเอียดสินค้า:

คอนเนคเตอร์ยูเนี่ยน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดัน 13.8 บาร์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดเสร็จสิ้นประเภทการติดตั้งนาที. อุณหภูมิวัสดุเต้าเสียบขนาด Outletภายนอก Dia.วัสดุทางเข้าราคา
ตัวเชื่อมต่อ WATTS LF4715-10 Union, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, แรงดัน 13.8 บาร์ | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715ตะกั่วทองเหลืองฟรีการแต่งงานกัน33 องศา Fตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "-ตะกั่วทองเหลืองฟรี฿533
WATTS LF4715-14 Union Connector, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, แรงดัน 13.8 บาร์ | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715ตะกั่วทองเหลืองฟรีการแต่งงานกัน33 องศา Fตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 4 "-ตะกั่วทองเหลืองฟรี฿582
WATTS LF4715-08 ข้อต่อยูเนี่ยน ทางเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 13.8 บาร์ | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715ตะกั่วทองเหลืองฟรีการแต่งงานกัน33 องศา ฉตะกั่วทองเหลืองฟรี3 / 8 "-ตะกั่วทองเหลืองฟรี฿656
ขั้วต่อยูเนี่ยน WATTS 1015B-04 ทางเข้า 1/4 นิ้ว แรงดัน 10.3 บาร์ | BR9FPJ 0666110 1015B-041015Bโพรพิลีนเชื่อมต่อ33 องศา Fโพรพิลีน1 / 4 "1 / 4 "โพรพิลีน฿954
ขั้วต่อยูเนี่ยน WATTS 1015B-08 ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 10.3 บาร์ | BR9HQJ 0666112 1015B-081015Bโพรพิลีนเชื่อมต่อ33 องศา Fโพรพิลีน1 / 2 "1"โพรพิลีน฿1,472
ขั้วต่อยูเนี่ยน WATTS 1015B-06 ทางเข้า 3/8 นิ้ว แรงดัน 10.3 บาร์ | BT3JTE 0666111 1015B-061015Bโพรพิลีนเชื่อมต่อ33 องศา Fโพรพิลีน3 / 8 "13 / 16 "โพรพิลีน฿1,260

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF4715-18 ข้อต่อยูเนี่ยน, ทางเข้า 1 นิ้ว, แรงดัน 13.8 บาร์
฿1,099 / หน่วย