Watts Lf4727-1412 | ก้านตัวผู้ ทางเข้า 3/4 นิ้ว สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LF4727-1412 คอท่อตัวผู้, ท่อน้ำเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน | BR4GRV 0472056

WATTS LF4727-1412 ก้านตัวผู้, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน

In Stock
รายการ: BR4GRV รุ่น: LF4727-1412ข้ามอ้างอิง: 0472056
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
฿468 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้านดอก
เสร็จสิ้นตะกั่วทองเหลืองฟรี
ประเภทการติดตั้งอะแดปเตอร์
การเชื่อมต่อขาเข้ากดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุทางเข้าตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุตะกั่วทองเหลืองฟรี
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดLF4727
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletชายเกลียว
วัสดุเต้าเสียบตะกั่วทองเหลืองฟรี
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletชายเกลียว
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ทำงานชั่วคราว200 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

รายละเอียดสินค้า:

สเต็มตัวผู้ ทางเข้า 3/4 นิ้ว สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดเสร็จสิ้นประเภทการติดตั้งนาที. อุณหภูมิวัสดุเต้าเสียบขนาด Outletภายนอก Dia.วัสดุทางเข้าราคา
WATTS LF4727-1008 คอท่อตัวผู้, ท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727ตะกั่วทองเหลืองฟรีอะแดปเตอร์33 องศา ฉตะกั่วทองเหลืองฟรี1 / 2 "5 / 8 "ตะกั่วทองเหลืองฟรี฿905
WATTS 1027B-0604 คอท่อตัวผู้ ทางเข้า 3/8 นิ้ว สูงสุด 10.3 บาร์ ความดัน | BR9FNP 0666106 1027B-06041027Bโพรพิลีนเชื่อมต่อ33 องศา Fโพรพิลีน1 / 4 "13 / 16 "โพรพิลีน฿905
WATTS 1027B-0402 คอท่อตัวผู้, ท่อน้ำเข้า 1/4 นิ้ว, สูงสุด 10.3 บาร์ ความดัน | BR9HQE 0666104 1027B-04021027Bโพรพิลีนเชื่อมต่อ33 องศา Fโพรพิลีน1 / 8 "13 / 16 "โพรพิลีน฿857
WATTS 1027B-0606 คอท่อตัวผู้, ท่อน้ำเข้า 3/8 นิ้ว, สูงสุด 10.3 บาร์ ความดัน | BR9HQG 0666107 1027B-06061027Bโพรพิลีนเชื่อมต่อ33 องศา Fโพรพิลีน3 / 8 "13 / 16 "โพรพิลีน฿873
WATTS 1027B-0806 คอท่อตัวผู้, ท่อน้ำเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 10.3 บาร์ ความดัน | BR9HQH 0666108 1027B-08061027Bโพรพิลีนเชื่อมต่อ33 องศา Fโพรพิลีน3 / 8 "1"โพรพิลีน฿986

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LF4727-1412 ก้านตัวผู้, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 13.8 บาร์ ความดัน
฿468 / หน่วย