WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ อินไลน์ ข้อต่อหน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | ตรวจสอบการประกอบเครื่องตรวจจับซ้ำ |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อหน้าแปลน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | CFM |
Mfr. ชุด | LF757DCDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อร่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อร่อง |
วัสดุเบาะ | พลาสติกวิศวกรรม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบตัว | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757DCDA-DOSY-CFM3 | LF757DCDA | อินไลน์ | อินไลน์ | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿207,773 | RFQ
| |
LF757DCDA-DOSY-CFM4 | LF757DCDA | อินไลน์ | อินไลน์ | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿188,696 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | อินไลน์ | อินไลน์ | 33 องศา ฉ | ข้อต่อร่อง | 2-1 / 2 " | ข้อต่อร่อง | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿233,432 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-GPM10 | LF757DCDA | อินไลน์ | อินไลน์ | 33 องศา ฉ | ข้อต่อร่อง | 10 " | ข้อต่อร่อง | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿729,940 | RFQ
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM4 | LF757DCDA | อินไลน์ | อินไลน์ | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | โพสต์วาล์วตัวบ่งชี้ | ฿264,153 | RFQ
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM8 | LF757DCDA | อินไลน์ | อินไลน์ | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | ข้อต่อหน้าแปลน | โพสต์วาล์วตัวบ่งชี้ | ฿619,796 | RFQ
| |
LF757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | - | อินไลน์ | 33 องศา F | - | 2-1 / 2 " | ข้อต่อหน้าแปลน | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ฿202,608 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.