WATTS LF800M4FR เบรกเกอร์สุญญากาศทนการแช่แข็ง 2 ชิ้น บอลวาล์วหมุนควอเตอร์ ขนาด 2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดสุญญากาศ |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | เครื่องดูดสุญญากาศ |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
รูปแบบของร่างกาย | มุม |
รูปแบบตัว | มุม |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF800M4FR |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พลาสติก |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทด้าย | ขนาดขาเข้า | ประเภทเกลียวเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF800M4FR 3/4 | NPT | 3 / 4 " | - | 140 องศา F | บาร์ 10.3 | 33 องศา F | 3 / 4 " | พลาสติก | ฿9,218 | RFQ
| |
LF800M4FR 1 1/2 | กยท | 1 1 / 2 " | กยท | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 33 องศา ฉ | 1-1 / 2 " | พลาสติก | ฿36,717 | RFQ
| |
LF800M4FR 1/2 | กยท | 1 / 2 " | กยท | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 33 องศา ฉ | 1 / 2 " | พลาสติก | ฿11,947 | RFQ
| |
LF800M4FR 1 1/4 | กยท | 1 1 / 4 " | กยท | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 33 องศา ฉ | 1-1 / 4 " | พลาสติก | ฿32,086 | RFQ
| |
LF800M4FR1 | NPT | 1" | NPT | 140 องศา ฉ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 33 องศา ฉ | 1" | พลาสติกวิศวกรรม | ฿10,188 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.