WATTS LF909-QT-HW วาล์วปิดเปิด 1 ควอเตอร์ อินไลน์ ขนาด 1 นิ้ว สีบรอนซ์
รายการ: CB3JXB
รุ่น: LF909-QT-HW 1ข้ามอ้างอิง: 0792032
฿112,525 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | หล่อบรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF909 ขนาดเล็ก |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | วัสดุของตัวเครื่อง | การเชื่อมต่อขาเข้า | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุเบาะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF909-QT1 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | 33 องศา F | - | 1" | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿64,300 | RFQ
| |
LF909-QT 3/4 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | 33 องศา F | - | 3 / 4 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿90,498 | RFQ
| |
LF909-NRS4 | LF909 ขนาดใหญ่ | เหล็กหล่อ | - | 33 องศา F | - | 4" | ข้อต่อหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿307,079 | RFQ
| |
LF909M1-QT 1 1/2 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | 33 องศา F | - | 1-1 / 2 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿110,292 | RFQ
| |
LF909-QT-ส3/4 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | 33 องศา F | - | 3 / 4 " | เธรดหญิง | พลาสติกวิศวกรรม | ฿64,900 | RFQ
| |
LF909-NRS3 | LF909 ขนาดใหญ่ | เหล็กหล่อ | ข้อต่อหน้าแปลน | 33 องศา ฉ | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | ข้อต่อหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿220,992 | RFQ
| |
LF909-QT-HW 3/4 | LF909 ขนาดเล็ก | ตะกั่วทองแดงฟรี | - | 33 องศา F | - | 3 / 4 " | เธรดหญิง | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿94,415 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.