WATTS LF919-QT บอลวาล์วเลี้ยว 2 ควอเตอร์ อินไลน์ ขนาด 2 นิ้ว สีบรอนซ์
รายการ: CC7JFW
รุ่น: LF919-QT 2ข้ามอ้างอิง: 0065376
฿46,030 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบโซนแรงดันลดลง |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
รูปแบบของร่างกาย | อินไลน์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
วัสดุดิสก์ | ยางทำจากซิลิคอน |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | ไม่มีมิเตอร์ |
Mfr. ชุด | LF919 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | เธรดหญิง |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
วัสดุเบาะ | พอลิเมอ |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม |
ประเภทวาล์ว | ไตรมาสที่เปิดบอลวาล์ว |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ขนาด Outlet | วัสดุเบาะ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF919-QT-S-AG 3/4 | 3 / 4 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3 / 4 " | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿44,759 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/4 | 1-1 / 4 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 1-1 / 4 " | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿82,583 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG1 | 1" | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 1" | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿52,594 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 1-1 / 2 " | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿89,799 | RFQ
| |
LF919-QT-S-AG2 | 2" | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 2" | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿105,808 | RFQ
| |
LF919-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 1 / 2 " | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿19,553 | RFQ
| |
LF919-QT 3/4 | 3 / 4 " | 180 องศา F | บาร์ 12.1 | 33 องศา F | 3 / 4 " | พลาสติกวิศวกรรม | วาล์วไปยังอุปกรณ์เสริม | ฿21,044 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.