WATTS LF957NRPDA-DOSY-GPM 3 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับความดันแบบลดขนาด, ข้อต่อแบบร่อง, ขนาด 3 นิ้ว, สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดลดลง การประกอบโซน |
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ | การประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง |
Body Finish | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบของร่างกาย | รูปแบบ N |
รูปแบบตัว | รูปแบบ N |
ฟิตติ้ง | ไม่ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | ข้อต่อร่อง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 110 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 175 PSI |
ประเภทมิเตอร์ | GPM |
Mfr. ชุด | LF957RPDA |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การดำเนินการ | อย่างต่อเนื่อง |
การเชื่อมต่อ Outlet | ข้อต่อร่อง |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | ข้อต่อร่อง |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ชุด |
ประเภทวาล์ว | นอกก้านและวาล์วประตูแอก |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาดขาเข้า | ประเภทวาล์ว | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | นาที. อุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957NRPDA-OSY-CFM3 | ชุด | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ฿275,146 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM4 | ชุด | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ฿378,980 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM8 | ชุด | ข้อต่อหน้าแปลน | 8" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ฿823,202 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-CFM10 | ชุด | - | 10 " | - | - | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ฿975,947 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM3 | ชุด | ข้อต่อหน้าแปลน | 3" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ฿275,146 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 | ชุด | ข้อต่อหน้าแปลน | 2 1 / 2 " | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ฿252,936 | RFQ
|
LF957NRPDA-OSY-GPM4 | ชุด | ข้อต่อหน้าแปลน | 4" | นอกก้านและวาล์วประตูแอก | ข้อต่อหน้าแปลน | 110 องศา ฉ | 175 PSI | 33 องศา ฉ | ฿378,980 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.