WATTS LFB6400 3 บอลวาล์ว ทางเข้า 3 นิ้ว 450 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 400 Psi
รายการ: BY9WEU
รุ่น: LFB6400 3ข้ามอ้างอิง: 0123208
฿79,965 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
Actuator | ไม่ |
ลอม | ใช่ |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
Body Finish | บรอนซ์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
ขนาดขาเข้า | 3" |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 450 องศา F |
Mfr. ชุด | LFB6400 |
นาที. อุณหภูมิ | -55 องศา F |
ขนาด Outlet | 3" |
ประเภท Outlet | เธรดหญิง |
ประเภทพอร์ต | Standard |
วัสดุเบาะ | คาร์บอน / แก้วเสริม PTFE Durafill |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง |
แรงบิด | 600 |
การออกแบบวาล์ว | 2-Piece |
วัสดุเครื่องซักผ้า | PTFE เสริมแก้ว |
WOG (พีเอสไอ) | 400 Psi |
รุ่น | วัสดุเพลา | วัสดุลูกบอล | ประเภทการควบคุม | ประเภทก้าน | แรงบิด | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6400 1 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | มือจับก้านโยก | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง | 150 นิ้ว - ปอนด์ | 1" | 450 องศา ฉ | -55 องศา ฉ | ฿6,308 | |
LFB6400 3/4 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | มือจับก้านโยก | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง | 90 | 3 / 4 " | 450 องศา F | -55 องศา F | ฿4,363 | |
LFB6400 1/4 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | มือจับก้านโยก | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง | 60 | 1 / 4 " | 450 องศา F | -55 องศา F | ฿3,352 | |
LFB6400 3/8 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | มือจับก้านโยก | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง | 60 | 3 / 8 " | 450 องศา F | -55 องศา F | ฿3,352 | |
LFB6400 1/2 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | มือจับก้านโยก | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง | 60 | 1 / 2 " | 450 องศา F | -55 องศา F | ฿3,352 | |
LFB6400 1 1/2 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | มือจับก้านโยก | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง | 250 | 1-1 / 2 " | 450 องศา F | -55 องศา F | ฿11,053 | |
LFB6400 2 | เหล็กสแตนเลส 316 | เหล็กสแตนเลส 316 | มือจับก้านโยก | หลักฐานการระเบิดด้านล่าง | 320 | 2" | 450 องศา F | -55 องศา F | ฿17,424 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.