PERMAKLEEN มาตรฐานยาต้านจุลชีพตัวเชื่อมต่อล็อคกันน้ำแบบหุ้มฉนวน
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ขนาดสายไฟ | HP | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2424-CW6P-AM | 20 | 0.560 "ถึง 0.770" | 5.0 | L16-20R | 3 | 480 VAC | ฿11,015 | |
A | 2422-CW6P-AM | 20 | 0.560 "ถึง 0.770" | 3.0 | L15-20R | 3 | 250 VAC | ฿8,979 | |
A | 2626-CW6P-AM | 30 | 0.640 "ถึง 0.930" | - | L17-30R | 3 | 600 VAC | ฿12,669 | |
A | 2630-CW6P-AM | 30 | 0.640 "ถึง 0.930" | 3.0 | L18-30R | 4 | 120 / 208 VAC | ฿10,111 | |
A | 2622-CW6P-AM | 30 | 0.640 "ถึง 0.930" | 3.0 | L15-30R | 3 | 250 VAC | ฿12,415 | |
A | 2624-CW6P-AM | 30 | 0.640 "ถึง 0.930" | 10.0 | L16-30R | 3 | 480 VAC | ฿8,838 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมมาตรวัดความดันแตกต่าง
- จุดใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
- ช่องว่างทองแดงแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- สวิตช์กลอง
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- ใบพัดลมและใบพัด
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- TEMPCO Strip Heater, 120V, 350 วัตต์
- APPROVED VENDOR เครื่องพันฟิล์มยืด
- GENERAL ELECTRIC Plug-In เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- RAE ลายฉลุทางเท้ากำลังโหลด
- GUARDAIR เครื่องดูดฝุ่นตัวกรองมาตรฐาน
- LEESON มอเตอร์สำหรับงานเกษตรเอนกประสงค์ เฟสเดียว TEFC ฐานแข็ง
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial แนวนอน 3-Way Full Port บอลวาล์ว, SR Fipt, FKM
- EATON M060 ซีรีส์ 5A หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแยกแกน
- TEMPCO ฝาครอบขั้วเซรามิก
- BOSTON GEAR 12 ปีกนกก้านเหล็ก Diametral Pitch