Permakleen 2424-cw6p-am | ขั้วต่อ 480vac 20a L16-20r 3p 4w | 40ln17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM คอนเน็กเตอร์ 480VAC 20A L16-20R 3P 4W | AH9NJG 40LN 17

PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM คอนเนคเตอร์ 480VAC 20A L16-20R 3P 4W

In Stock
รายการ: AH9NJG รุ่น: 2424-CW6P-AMข้ามอ้างอิง: 40LN17
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
฿10,684 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคขั้วต่อ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพใช่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.560 "ถึง 0.770"
เกรดด้านอุตสาหกรรม
HP5.0
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL16-20R
คะแนน NEMA4, 4X, 12, 6, 6 ป
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ไฟแสดงสถานะไม่
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดสายไฟHPการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
PERMAKLEEN 2622-CW6P-AM ขั้วต่อ 250VAC 30A L15-30R 3P 4W | AH9NGX 40 ลิตร 84 2622-CW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"3.0L15-30R3250 VAC฿12,043
PERMAKLEEN 2626-CW6P-AM ขั้วต่อ 600VAC 30A L17-30R 3P 4W | AH9NHM 40 ลิตร 98 2626-CW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"-L17-30R3600 VAC฿12,289
PERMAKLEEN 2624-CW6P-AM คอนเน็กเตอร์ 480VAC 30A L16-30R 3P 4W | AH9NHY 40LN09 2624-CW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"10.0L16-30R3480 VAC฿9,163
PERMAKLEEN 2422-CW6P-AM ขั้วต่อ 250VAC 20A L15-20R 3P 4W | AH9NJK 40LN20 2422-CW6P-AM200.560 "ถึง 0.770"3.0L15-20R3250 VAC฿8,809
PERMAKLEEN 2630-CW6P-AM ขั้วต่อ 120 / 208VAC 30A L18-30R 4P 4W | AH9NJL 40LN21 2630-CW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"3.0L18-30R4120 / 208 VAC฿9,810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PERMAKLEEN 2424-CW6P-AM คอนเนคเตอร์ 480VAC 20A L16-20R 3P 4W
฿10,684 / หน่วย