WATTS LFC500-DOSY-LM 4 ชุดอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อน, วาล์วปิด, ขนาด 4 นิ้ว

รายการ: BY3ZXJ รุ่น: LFC500-DOSY-LM 4ข้ามอ้างอิง: 0425255
฿303,613 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดลดลง การประกอบโซน
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับการประกอบเครื่องตรวจจับแรงดันที่ลดลง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบของร่างกายตรง
ขนาดบายพาส3 / 4 "
วัสดุดิสก์ยาง
การเชื่อมต่อขาเข้าข้อต่อหน้าแปลน
ขนาดขาเข้า4"
แม็กซ์ ชั่วคราว110 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน175 PSI
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletข้อต่อหน้าแปลน
วัสดุเบาะยาง
ชนิดภาพเขียนชุด

รายละเอียดสินค้า:

Backflow Preventer Assembly, วาล์วปิด, ขนาด 4 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
WATTS LFC500-DOSY-LM 3 ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ วาล์วปิด ขนาด 3 นิ้ว | BY3ZXG 0425254 LFC500-โดซี่-LM 33"110 องศา ฉ฿184,388
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-LM 6 ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ วาล์วปิด ขนาด 6 นิ้ว | BY3ZXH 0425256 LFC500-โดซี่-LM 66"110 องศา ฉ฿448,035
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-LM 8 อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันย้อนกลับ ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 8 นิ้ว ไร้สารตะกั่ว | BY3ZXM 0425257 LFC500-โดซี่-LM 88"140 องศา ฉ฿708,378
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 2 1/2 ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ, วาล์วปิด ขนาด 2 1/2 นิ้ว | CA4QFF 0425241 LFC500-DOSY-C 2 1/22 1 / 2 "110 องศา ฉ฿236,644
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 3 ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ วาล์วปิด ขนาด 3 นิ้ว | CA4QFG 0425242 ลิเวอร์พูล500-DOSY-C 33"110 องศา ฉ฿261,448
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 4 อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันย้อนกลับ ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 4 นิ้ว ไร้สารตะกั่ว | CA4QFH 0425243 ลิเวอร์พูล500-DOSY-C 44"110 องศา ฉ฿308,348
RFQ
WATTS LFC500-DOSY-C 8 อุปกรณ์ตรวจจับแรงดันย้อนกลับ ชุดป้องกันการไหลย้อนกลับ ขนาด 8 นิ้ว ไร้สารตะกั่ว | CA4QFJ 0425245 ลิเวอร์พูล500-DOSY-C 88"140 องศา ฉ฿712,575
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFC500-DOSY-LM 4 ชุดอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อน, วาล์วปิด, ขนาด 4 นิ้ว
฿303,613 / หน่วย