Watts Lfdptg3l-2 1/2 0-75 1/4 | เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/4 นิ้ว 0 ถึง 75 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/4 นิ้ว 0 ถึง 75 Psi | BT6RFM 0121724

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 มาตรวัดความดันและอุณหภูมิ, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, 0 ถึง 75 psi

In Stock
รายการ: BT6RFM รุ่น: LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4ข้ามอ้างอิง: 0121724
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
฿6,290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
กรณีที่วัสดุเหล็ก
กดขนาด2 1 / 2 "
การเข้าหลัง
การเชื่อมต่อขาเข้าชายเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน320 องศา ฉ
Mfr. ชุดแอลเอฟดีพีทีจี-3
นาที. อุณหภูมิ60 องศา ฉ
ช่วงความดัน0 ถึง 75 Psi
องค์ประกอบการตรวจจับใช่
วัสดุเพลาตะกั่วทองเหลืองฟรี
ชั่วคราว พิสัย60 ถึง 320 องศา ฉ
ช่วงอุณหภูมิ60 ถึง 320 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดความดันและอุณหภูมิ, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, 0 ถึง 75 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดขนาดขาเข้านาที. อุณหภูมิช่วงความดันราคา
วัตต์ LFDPTG3L-3 0-75 1/4 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/4 นิ้ว 0 ถึง 75 Psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 องศา ฉ0 ถึง 75 Psi฿6,598
วัตต์ LFDPTG3-3-0-200 1/2 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 0 ถึง 200 Psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60 องศา ฉ0 ถึง 200 psi฿6,193
วัตต์ LFDPTG3-3 0-50 1/2 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 0 ถึง 50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 องศา ฉ0 ถึง 50 psi฿6,193
วัตต์ LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 0 ถึง 50 Psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 องศา F0 ถึง 50 psi฿5,418
วัตต์ LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/4 นิ้ว 0 ถึง 75 Psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 องศา ฉ0 ถึง 75 Psi฿6,193
วัตต์ LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/4 นิ้ว 0 ถึง 75 Psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 องศา ฉ0 ถึง 75 Psi฿5,418
วัตต์ LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 เกจวัดความดันและอุณหภูมิ ทางเข้า 1/2 นิ้ว 0 ถึง 75 Psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 องศา F0 ถึง 75 Psi฿5,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 มาตรวัดความดันและอุณหภูมิ, ทางเข้า 1/4 นิ้ว, 0 ถึง 75 psi
฿6,290 / หน่วย