Watts Lffbv 1 1/2 | บอลวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFFBV 1 1/2 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว, 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | CB3JXR 0792510

WATTS LFFBV 1 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi

In Stock
รายการ: CB3JXR รุ่น: LFFBV 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0792510
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
฿13,529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
Actuatorไม่
ลอมไม่
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
Body Finishบรอนซ์
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ประเภทการควบคุมมือจับก้านโยก
Cv160 กรัมต่อนาที
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำไม่ปัจจุบัน
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา ฉ
Mfr. ชุดแอลเอฟบีวี
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ประเภทพอร์ตเต็ม
วัสดุเบาะPTFE บริสุทธิ์
วัสดุเพลาทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิดด้านล่าง
แรงบิด320 นิ้ว - ปอนด์
การออกแบบวาล์ว2-Piece
วัสดุเครื่องซักผ้าPTFE บริสุทธิ์
WOG (พีเอสไอ)600 Psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว ปากน้ำ 1 1/2 นิ้ว 350 องศา เอฟแม็กซ์ อุณหภูมิ, 600 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลอมวัสดุลูกบอลประเภทการควบคุมขนาดขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวขนาด Outletแรงบิดราคา
WATTS LFFBV-TH 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1/2 นิ้ว 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2ไม่ทองเหลืองทีจับ1 / 2 "350 องศา F1 / 2 "60"- ปอนด์.฿2,747
WATTS LFFBV 1 1/4 บอลวาล์ว, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFFBV 1 1/4ไม่ทองเหลืองมือจับก้านโยก1 1 / 4 "350 องศา ฉ1-1 / 4 "250 นิ้ว - ปอนด์฿10,569
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 บอลวาล์ว ปากน้ำ 1/2 นิ้ว 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2ไม่ทองเหลืองทีจับ1 / 2 "350 องศา ฉ1 / 2 "60 นิ้ว - ปอนด์฿3,096
WATTS LFFBV-TH 1 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 นิ้ว 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1ไม่ทองเหลืองมือจับก้านโยก1"350 องศา ฉ1"200 นิ้ว - ปอนด์฿6,946
WATTS LFFBV 2 บอลวาล์ว ทางเข้า 2 นิ้ว 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi | CC2KDQ 0792511 แอลเอฟเอฟบีวี 2ไม่ทองเหลืองมือจับก้านโยก2"350 องศา ฉ2"500 นิ้ว - ปอนด์฿23,645
WATTS LFFBV-M 1/2 A บอลวาล์ว 2 1/2 ถึง 4 นิ้ว ป้องกันน้ำไหลย้อน ขนาด 1/2 นิ้ว | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 อ---1 / 2 "---฿3,728
วัตต์ LFFBV-M 3/4 วัตต์ LFFBV-M 3/4 | CC2KDV 0792525 LFFFBV-ม.3/4-------฿4,651

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFFBV 1 1/2 บอลวาล์ว ทางเข้า 1 1/2 นิ้ว 350 องศา เอฟ แม็กซ์ อุณหภูมิ 600 Psi
฿13,529 / หน่วย