WATTS LFN45B-DU-S 1 1/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ, ข้อต่อยูเนี่ยนคู่, ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว, แรงดัน 20.7 บาร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้ | 25 ถึง 75 psi |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว |
วัสดุดิสก์ | EPDM |
การเชื่อมต่อขาเข้า | เธรดหญิง |
ขนาดขาเข้า | 1 1 / 4 " |
ประเภทเกลียวเข้า | NPT |
ประเภทขาเข้า | เธรดหญิง |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 180 องศา ฉ |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 300 PSI |
Mfr. ชุด | LFN45B-L |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา ฉ |
การเชื่อมต่อ Outlet | เบ้า |
ขนาด Outlet | 1-1 / 4 " |
ประเภท Outlet | เบ้า |
ช่วงการตั้งค่าความดัน | บาร์ 3.4 |
เครื่องกรองน้ำ | ใช่ |
สไตล์ | Standard |
ตัดแต่งวัสดุ | บรอนซ์ |
การออกแบบวาล์ว | Standard |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | Mfr. ชุด | นาที. อุณหภูมิ | การเชื่อมต่อ Outlet | ขนาด Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | ข้อต่อยูเนี่ยน x | - | - | - | - | - | ฿8,040 | ||
LFN45BM1-DU-PEX X PEX | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | crimped | บาร์ 20.7 | LFN45B | 33 องศา F | - | 3 / 4 " | ฿6,294 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | ข้อต่อยูเนี่ยน x | - | - | - | - | - | ฿4,950 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | บาร์ 20.7 | LFN45B | 33 องศา F | - | 1" | ฿11,823 | ||
LFN45B-DU 1 1/4 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ทองเหลือง | - | 300 PSI | LFN45B-L | 33 องศา ฉ | ข้อต่อยูเนี่ยน | 1-1 / 4 " | ฿28,215 | RFQ
| |
LFN45BM1-DU 3/4 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว | - | บาร์ 20.7 | LFN45B | 33 องศา F | - | 3 / 4 " | ฿9,045 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว | - | บาร์ 27.6 | LFN45B-EZ | 33 องศา F | - | 3 / 4 " | ฿11,391 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.