Watts Lfn45bm1-du | วาล์วแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว 25-75psi | 36ja76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LFN45BM1-DU วาล์วแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว 25-75psi | AH6VXJ 36JA76

WATTS LFN45BM1-DU วาล์วแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว 25-75psi

In Stock
รายการ: AH6VXJ รุ่น: LFN45BM1-DUข้ามอ้างอิง: 36JA76
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
฿8,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ตามมาตรฐานANSI / NSF 61 ภาคผนวก G, IAPMO, เมืองลอสแองเจลิส
ประเภทการเชื่อมต่อข้อต่อยูเนี่ยน x
ความสูง6.25 "
ความยาว4 1 / 16 "
วัสดุโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน25 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ แรงกดดันจากงานMfr. ชุดนาที. อุณหภูมิการเชื่อมต่อ Outletขนาด Outletราคา
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX วาล์วลดแรงดันน้ำ ช่วง 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว คอปเปอร์ซิลิคอน | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วcrimpedบาร์ 20.7LFN45B33 องศา F-3 / 4 "฿6,294
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC วาล์วแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว 4-1 / 4 นิ้วความยาว | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCโลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-ข้อต่อยูเนี่ยน x-----฿4,950
WATTS LFN45BM1-DU 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 นิ้ว | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-บาร์ 20.7LFN45B33 องศา F-1"฿11,823
วัตต์ LFN45B-DU 1 1/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ ข้อต่อคู่ ทางเข้า 1 1/4 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์ | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4เหล็กกล้าไร้สนิมทองเหลือง-300 PSILFN45B-L33 องศา ฉข้อต่อยูเนี่ยน1-1 / 4 "฿28,215
RFQ
วัตต์ LFN45BM1-DU 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่ว-บาร์ 20.7LFN45B33 องศา F-3 / 4 "฿9,045
วัตต์ LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว-บาร์ 27.6LFN45B-EZ33 องศา F-3 / 4 "฿11,391
วัตต์ LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว-บาร์ 27.6LFN45B-EZ33 องศา F-3 / 4 "฿14,848

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LFN45BM1-DU วาล์วแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว 25-75psi
฿8,040 / หน่วย