Watts Ll100xl | วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ก้านยาว 2 นิ้ว ขนาด 3/4 นิ้ว สีทองเหลือง | 2xe95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LL100XL วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ก้านยาว 2 นิ้ว ขนาด 3/4 นิ้ว สีทองเหลือง | AC3XFZ 2XE95 / 953001

WATTS LL100XL วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ก้านยาว 2 นิ้ว ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC3XFZ รุ่น: LL100XLข้ามอ้างอิง: 2XE95 / 953001
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
฿1,624 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย6.75 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
บีทูเอช100,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าชายเกลียว
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
Mfr. ชุด100XL
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน150 Psi
ความยาวก้าน2"
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวเทอร์โม2-1 / 2 "
ประเภทด้ายNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะสำหรับใช้กับถังเก็บน้ำร้อนหรือเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีความหนาของฉนวนและความร้อนสูงถึง 2-1 / 2 นิ้วและ 105000 Btuh ตามลำดับ
  • ก้านขยายสำหรับการติดตั้งโดยตรงกับการแตะถังหรือในท่อจ่ายน้ำร้อน
  • วาล์วนิรภัยแบบปิดเองเพื่อป้องกันการสูญเสียของของเหลวเพิ่มเติมหลังจากบรรลุเงื่อนไขที่ตั้งจากโรงงานแล้ว
  • เทอร์โมสตัทยาว 2.5 นิ้วเคลือบด้วยเทอร์โมเพื่อลดการสูญเสียความร้อนและความเครียดบนพื้นผิว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องประเภท Outletความยาวก้านวัสดุสปริงความกว้างของร่างกายบีทูเอชราคา
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP วาล์วระบายความร้อน 1 นิ้ว 6 นิ้ว | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "ทองเหลืองไร้สารตะกั่วเอฟเอ็นพีทีStandard ลวดซิลิโคนโครเมี่ยมนิรภัย2.625 "3,085,000฿12,868
WATTS LLL100XL วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ทางออก 3/4 นิ้ว | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีขยายเหล็กกล้าไร้สนิม1.75 "105,000฿1,443
WATTS 1"140XL-6 Temperature & Pressure Relief Valve 1 Inch Inlet | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีStandard เหล็กกล้าไร้สนิม3"670,000฿11,697
WATTS 100XL-4 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีStandard เหล็กกล้าไร้สนิม1.875 "100,000฿765
WATTS 3/4 LF 40XL-5 อุณหภูมิและวาล์วระบายแรงดัน 3/4 นิ้ว Inlet | AE3JEL 5DLY 3 3/4 แอลเอฟ 40XL-53 / 4 "5.625 "ทองเหลืองไร้สารตะกั่วเอฟเอ็นพีทีขยายเหล็ก2.625 "205,000฿9,367
WATTS 3/4 LF 100XL-4 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 3/4 นิ้ว Inlet | AE3JEM 5DLY 4 3/4 แอลเอฟ 100XL-43 / 4 "3.5 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีStandard เหล็ก1.875 "105,000฿1,186
WATTS 3/4 LF LL100XL อุณหภูมิและวาล์วระบายแรงดัน Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5 5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีขยายเหล็ก1.875 "105,000฿1,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LL100XL วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ก้านยาว 2 นิ้ว ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿1,624 / หน่วย