Watts Lll100xl วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน | 2xe96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS LLL100XL วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ทางออก 3/4 นิ้ว | AC3XGA 2XE96

WATTS LLL100XL วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน เต้าเสียบ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3XGA รุ่น: LLL100XLอ้างอิงไขว้: 2XE96
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
฿1,443 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
ความสูงของร่างกาย7.75 "
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
บีทูเอช105,000
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความยาวก้านขยาย
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวเทอร์โม2-1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วผ่อนแรงก้านขยายพิเศษใช้เพื่อป้องกันอุณหภูมิและแรงดันอัตโนมัติสำหรับถังจ่ายน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำร้อน
  • โครงสร้างสีบรอนซ์และสปริงสเตนเลสสตีลสำหรับทนแรงกดได้ถึง 150 psi และวาล์วนิรภัยแบบปิดเอง
  • เทอร์โมสตัทเคลือบด้วยเทอร์โมบอนด์เพื่อความทนทานต่อของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสารเคมี
  • ได้รับการรับรอง CSA และ ASME
  • Auto Re-Seating (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Outletความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องประเภท Outletความยาวก้านวัสดุสปริงความกว้างของร่างกายบีทูเอชราคา
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP วาล์วระบายความร้อน 1 นิ้ว 6 นิ้ว | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "ทองเหลืองไร้สารตะกั่วเอฟเอ็นพีทีStandard ลวดซิลิโคนโครเมี่ยมนิรภัย2.625 "3,085,000฿12,868
WATTS LL100XL วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ ก้านยาว 2 นิ้ว ขนาด 3/4 นิ้ว สีทองเหลือง | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "ทองเหลืองเธรดหญิง2"เหล็กกล้าไร้สนิม1.75 "100,000฿1,624
WATTS 1"140XL-6 Temperature & Pressure Relief Valve 1 Inch Inlet | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีStandard เหล็กกล้าไร้สนิม3"670,000฿11,697
WATTS 100XL-4 วาล์วระบายแรงดันและอุณหภูมิ, 3/4 In NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีStandard เหล็กกล้าไร้สนิม1.875 "100,000฿765
WATTS 3/4 LF 40XL-5 อุณหภูมิและวาล์วระบายแรงดัน 3/4 นิ้ว Inlet | AE3JEL 5DLY 3 3/4 แอลเอฟ 40XL-53 / 4 "5.625 "ทองเหลืองไร้สารตะกั่วเอฟเอ็นพีทีขยายเหล็ก2.625 "205,000฿9,367
WATTS 3/4 LF 100XL-4 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 3/4 นิ้ว Inlet | AE3JEM 5DLY 4 3/4 แอลเอฟ 100XL-43 / 4 "3.5 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีStandard เหล็ก1.875 "105,000฿1,186
WATTS 3/4 LF LL100XL อุณหภูมิและวาล์วระบายแรงดัน Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5 5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "บรอนซ์เอฟเอ็นพีทีขยายเหล็ก1.875 "105,000฿1,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS LLL100XL วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน เต้าเสียบ 3/4 นิ้ว
฿1,443 / หน่วย