WATTS M115-2 TH วาล์วลดแรงดัน เกลียว 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วควบคุมลดความดัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด ASTM A536 |
การเคลือบผิว | ฟิวชั่นบอนด์อีพ็อกซี่เรียงรายและเคลือบ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | threaded |
วัสดุปกคลุม | เหล็กดัด |
วัสดุอีลาสโตเมอร์ | Buna N. |
สูงสุด อัตราการไหลต่อเนื่อง | 210 กรัมต่อนาที |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 160 องศา F |
สูงสุด อัตราการไหลไม่ต่อเนื่อง | 265 กรัมต่อนาที |
วัสดุอ่อนนุช | เหล็กสแตนเลส 304 |
แรงดันใช้งาน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับนักบิน | 30 ถึง 300 psi |
ขนาดท่อ | 2" |
ขนาดพอร์ต | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 302 |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 304 |
ตัดแต่งวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทวาล์ว | พอร์ตเต็ม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทวาล์ว | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดขาเข้า | Mfr. ชุด | แรงดันใช้งาน | ขนาด Outlet | ขนาดท่อ | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้น M115-2 | พอร์ตเต็ม | Flanged | - | - | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | ฿97,634 | ||
M115-2 1/2 ธ | พอร์ตเต็ม | threaded | - | - | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 2.5 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | ฿101,510 | ||
ชั้น M115-3 | พอร์ตเต็ม | Flanged | - | - | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 3" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ฿120,671 | ||
ชั้น M115-4 | พอร์ตเต็ม | Flanged | - | - | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 4" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ฿167,552 | ||
ชั้น M115-6 | พอร์ตเต็ม | Flanged | - | - | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 6" | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " | ฿243,614 | ||
ชั้น M115-8 | พอร์ตเต็ม | Flanged | - | - | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 8" | 1/2 "x 1" x 1/2 " | ฿358,346 | ||
115-1 1/4 ธ | ห้องเดี่ยว | threaded | - | - | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 1.25 " | 1/4 "x 1/2" x 1/8 " | ฿84,035 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.