จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | อะแดปเตอร์บีบอัด PEX |
| การใช้งาน | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ |
| วัสดุอุปกรณ์ท่อพื้นฐาน | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปร่างท่อพื้นฐาน | อะแดปเตอร์ |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองสแตนเลส |
| แทรกทองเหลือง | ใช่ |
| ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายอเมริกัน | ไม่ |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | Pex x สวิเวล BSP |
| การอ้างอิงข้าม | 81005170 |
| เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| งานเคลือบ | ชุบนิกเกิล |
| วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม A | การอัด |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม B | ข้อต่อหมุน BSP |
| ขนาดท่อด้าน B ที่เหมาะสม | 5 / 8 " |
| ประเภทการติดตั้ง | เชื่อมต่อ |
| ขนาดการเชื่อมต่อทางเข้า | 5 / 8 " |
| วัสดุทางเข้า | ทองเหลือง |
| ประเภทเกลียวเข้า | ภ.บ.ท. |
| ประเภทขาเข้า | ข้อต่อการบีบอัด |
| ภายใน Dia | 5 / 8 " |
| ไร้สารตะกั่ว | ไม่อยู่ในขอบเขต |
| วัสดุ | ทองเหลือง |
| แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | บาร์ 6.89 |
| แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 180 ° F |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | 180 ° F |
| Mfr. ชุด | ข้อต่อสวมอัด SST20 |
| นาที. อุณหภูมิ | 9999 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | 32 ° F |
| วัสดุโอริง | EPDM |
| ประเภทเกลียวการเชื่อมต่อเต้ารับ | ข้อต่อหมุน |
| วัสดุเต้าเสียบ | ทองเหลือง |
| ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
| ประเภทเกลียวเอาท์พุต | ภ.บ.ท. |
| ประเภท Outlet | หมุน |
| ภายนอก Dia. | 3 / 4 " |
| ขนาดเป็กซ์ | 5 / 8 " |
| วัสดุอุปกรณ์ท่อ | ทองเหลือง |
| ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
| ชุด | ซีรีส์อุปกรณ์อัด SST20 |
| ขนาด | 5 / 8 " |
| รูปทรงที่พอดีเฉพาะ | อะแดปเตอร์ท่อร่วม Radiant Pex |
| รูปทรงท่อที่เหมาะสมเฉพาะ | อะแดปเตอร์ |
| เหมาะสำหรับบริการแก๊ส | ไม่ |
| ชั่วคราว พิสัย | + 32 ° F ถึง + 180 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
| รหัส HS | 7412200035 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | รูปทรงที่พอดีเฉพาะ | วัสดุที่เหมาะสม | ขนาดเป็กซ์ | ภายใน Dia | ขนาดท่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | การใช้งาน | กก. จำนวน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX690004-10 | อะแดปเตอร์ | ทองเหลือง | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | Pex x สวิเวล BSP | บาร์ 6.89 | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ | 10 | ฿15,661 | |
| PX690001-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
| PX690002-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MEM CO 1/8BSPT-B1-AL ข้อต่อแบบหนาม Bspt ตัวผู้ X มีหนาม ขนาดท่อ 1/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม 3/4 นิ้ว
- GRAINGER 19935_72_0 ท่อกลมอัลลอยด์ ยาว 6 ฟุต ผนังหนา 0.25 นิ้ว
- SMC วาล์ว AR20-02BG-A เรกูเลเตอร์, โมดูลาร์ 1/4 นิ้ว
- 80/20 8583 15 S โปรไฟล์การแปรรูปแบบแบริ่งเดี่ยว
- EATON 10370H817 โซลินอยด์สำหรับงานอุตสาหกรรม, โซลินอยด์ไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง, 60 Hz, ขนาด D
- ANVIL 0390182400 1/2 X 3 โบลท์และน๊อตชุบสังกะสี
- เครื่องมือ DWYER FBLT-2SC-IVEP-10-40 เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ, ฟลัชทิป, 0 PSI ถึง 10 PSI, 4 ถึง 20mA DC
- LUMINATION LBU22A033MMAD840VQLTWHTECP อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED UVA, 3, 300 ลูเมน, 120 ถึง 277V, มุมลำแสง 120 องศา, ระยะการเข้าถึง 6 นิ้วถึง 6 ฟุต
สำรวจเพิ่มเติม
- EXCELON
- KEN FORGING
- KEYSHAFT
- WILCOM
- EOSLIFT
- ฝาปิดถาดอาหาร Steam Table
- รีเลย์ HVAC
- รถเข็นลวด
- แผ่นทำความเย็นแบบระเหย
- อะแดปเตอร์แผ่นสูญญากาศ
- ถุงมือหนัง CONDOR แบบมาตรฐาน หัวแม่มือตรง สีเบจ
- DESTACO 323-M Series แคลมป์สลักแบบดึง
- เครื่องสั่นแบบลูกบอลลมซีรีส์ VIBCO BB
- MUELLER INDUSTRIES 185 ตะแกรงกรองแบบ Simplex จากเหล็กกล้าคาร์บอน
- ถ้วยแก้วทรงกริฟฟิน GLOBE SCIENTIFIC โพลิเมทิลเพนทีน พร้อมแผ่นกั้นแบ่งแบบพิมพ์
- BRADY Pipe Marker, เครื่องทำความร้อน
- TE-CO สปริงลูกสูบ
- ข้อต่อเพลาและปลอกสวมเกียร์ BOSTON
- น็อตเบรกลม PARKER ซีรีส์ 61NTA NTA
- ก๊อกน้ำ SPEAKMAN Lucid Widespread
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
WATTS PX690003-10 81005170 ข้อต่อแบบหมุน ขนาดทางเข้า 5/8 นิ้ว
฿12,141 / แพ็ค