จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | อะแดปเตอร์บีบอัด PEX |
| การใช้งาน | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ |
| วัสดุอุปกรณ์ท่อพื้นฐาน | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปร่างท่อพื้นฐาน | อะแดปเตอร์ |
| วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองสแตนเลส |
| แทรกทองเหลือง | ใช่ |
| ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายอเมริกัน | ไม่ |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | Pex x สวิเวล BSP |
| การอ้างอิงข้าม | 81005172 |
| เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลือง ทองเหลือง สแตนเลส |
| ชื่อฟิตติ้ง | เชื่อมต่อ |
| ประเภทการเชื่อมต่อด้านที่เหมาะสม A | การอัด |
| ขนาดท่อด้าน B ที่เหมาะสม | 3 / 4 " |
| ประเภทการติดตั้ง | เชื่อมต่อ |
| ขนาดการเชื่อมต่อทางเข้า | 3 / 4 " |
| วัสดุทางเข้า | ทองเหลือง |
| ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
| ประเภทเกลียวเข้า | ภ.บ.ท. |
| ประเภทขาเข้า | ข้อต่อการบีบอัด |
| ภายใน Dia | 3 / 4 " |
| ไร้สารตะกั่ว | ไม่อยู่ในขอบเขต |
| วัสดุ | ทองเหลือง |
| แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | บาร์ 6.89 |
| แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | 180 ° F |
| Mfr. ชุด | ข้อต่อสวมอัด SST20 |
| นาที. อุณหภูมิ | 9999 ° F |
| วัสดุโอริง | EPDM |
| ประเภทเกลียวการเชื่อมต่อเต้ารับ | ข้อต่อหมุน |
| วัสดุเต้าเสียบ | ทองเหลือง |
| ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
| ประเภทเกลียวเอาท์พุต | ภ.บ.ท. |
| ประเภท Outlet | หมุน |
| ภายนอก Dia. | 3 / 4 " |
| ขนาดเป็กซ์ | 3 / 4 " |
| ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
| ชุด | ซีรีส์อุปกรณ์อัด SST20 |
| รูปทรงที่พอดีเฉพาะ | อะแดปเตอร์ |
| รูปทรงท่อที่เหมาะสมเฉพาะ | อะแดปเตอร์ |
| เหมาะสำหรับบริการแก๊ส | ไม่ |
| ชั่วคราว พิสัย | + 32 ° F ถึง + 180 ° F |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 7412200035 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | รูปทรงที่พอดีเฉพาะ | วัสดุที่เหมาะสม | ขนาดเป็กซ์ | ภายใน Dia | ขนาดท่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | การใช้งาน | กก. จำนวน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX690003-10 | อะแดปเตอร์ท่อร่วม Radiant Pex | ทองเหลือง | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | Pex x สวิเวล BSP | บาร์ 6.89 | น้ำดื่มที่ไม่สามารถบริโภคได้ | 10 | ฿12,141 | |
| PX690001-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
| PX690002-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MAIN FILTER INC. MF0385746 R850H1312A Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 12.87 นิ้ว
- VERMONT GAGE 171502350 เกจวัดรอบยาว หลัก คลาส ZZ เหล็ก
- ดอกต๊าปเครื่องจักร CLEVELAND C89221 ขนาด 7/16 นิ้ว -20 แบบกึ่งจม 3 ฟลุต สีโคบอลต์ เคลือบผิวด้วย TiAlN
- เครื่องมือตัดมอร์ส 32645 ต๊าปขลุ่ยตรง, 9/16 นิ้ว Nf, 18 TPI, 4 ขลุ่ย, H3 Bottoming แบบตรง
- สกรูหัวจม GRAINGER ZPS72008C42 ขนาดเกลียว 8-32 หน้าแปลนมาตรฐาน ยาว 2 13/16 นิ้ว หยาบ ธรรมดา อลูมิเนียม
- ARO 92001 ท่อร่วม อะลูมิเนียม NPT
- รถบรรทุกแพลตฟอร์ม VESTIL SSPT-3060 ขนาดพื้น 30 x 60 นิ้ว ความจุคงที่ 2000 ปอนด์ สีเงิน สแตนเลส 201
สำรวจเพิ่มเติม
- DBI-SALA
- HOSE MASTER
- KEYSHAFT
- FLOMEC
- LITHONIA LIGHTING
- เขียงบริการอาหาร
- เครื่องกำจัดฝุ่น
- มาตรวัดแรง
- บอร์ดควบคุมเตา
- ท่อ Viton
- ANSELL 11-818 ถุงมืออเนกประสงค์ Hyflex Ultralight
- ELVEX แว่นตาป้องกันน้ำหนักเบาพิเศษ
- ขั้วต่อตัวผู้ JOHN GUEST เกลียว NPTF สีเทาอะซีตัล
- ANVIL AS2144 ซีรีส์ อุปกรณ์มุมฉาก ชุบสังกะสีแบบไฟฟ้า
- PRO-LINE โต๊ะทำงาน
- BRADY Pipe Marker ไฮโดรเจน
- CLIMAX METAL PRODUCTS แคลมป์อะแดปเตอร์ Step Up
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert Butterfly Valves, Valve Only, SS Lug, FKM
- ตัวกรอง WILKERSON
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
WATTS PX690004-10 81005172 ข้อต่อแบบหมุน ขนาดทางเข้า 3/4 นิ้ว
฿15,661 / แพ็ค