Watts Rc105-cefxcef 1 | วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 นิ้ว โลหะผสมทองแดงซิลิคอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS RC105-CEFXCEF 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 นิ้ว โลหะผสมทองแดงซิลิคอน | CA7อ. 0125555

WATTS RC105-CEFXCEF 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, ขนาด 1 นิ้ว, ทองแดงผสมซิลิกอน

In Stock
รายการ: CA7TUE รุ่น: RC105-CEFXCEF 1ข้ามอ้างอิง: 0125555
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
฿5,273 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ช่วง PSI ที่ปรับได้25 ถึง 75 Psi
ช่วงแรงดันลดที่ปรับได้25 ถึง 75 psi
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่ว
วัสดุดิสก์EPDM
ช่วงความดันลดความดันสูง25 ถึง 75 psi
การเชื่อมต่อขาเข้าการขยายตัวของ Pex
ขนาดขาเข้า1"
ประเภทขาเข้าการขยายตัวของ Pex
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน180 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน300 PSI
Mfr. ชุดLFRC105
นาที. อุณหภูมิ180 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletการขยายตัวของ Pex
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletการขยายตัวของ Pex
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 3.4
เครื่องกรองน้ำใช่
สไตล์Standard
การออกแบบวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 นิ้ว Copper Silicon Alloy

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อ Outletวัสดุของตัวเครื่องวัสดุดิสก์ขนาด Outletประเภท Outletตัดแต่งวัสดุการเชื่อมต่อขาเข้าขนาดขาเข้าราคา
WATTS LFRC105-THDXUT 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว | CA4EEQ 0125561 LFRC105-THDXUT 3/4-โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วElastomer3 / 4 "ข้อต่อยูเนี่ยนบรอนซ์-3 / 4 "฿3,724
WATTS LFRC105-THDXUT 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 1 นิ้ว | CA4EET 0125562 LFRC105-THDXUT1เธรดหญิงโลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่วElastomer1"ข้อต่อยูเนี่ยนวิศวกรรมคอมโพสิตเธรดหญิง1"฿5,303
WATTS RC105-CEFXCEF 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว โลหะผสมทองแดงซิลิคอน | CA7TUC 0125554 RC105-CEFXCEF 3/4-โลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่วEPDM - 70 Duro Peroxide หายขาด3 / 4 "การขยายตัวของ Pexวิศวกรรมคอมโพสิต-3 / 4 "฿3,709
WATTS LFRC105-PEXXPEX 3/4 วาล์วลดแรงดันน้ำ 25 ถึง 75 Psi ขนาด 3/4 นิ้ว คอปเปอร์ซิลิคอน | CA7TUF 0125557 LFRC105-PEXXPEX 3/4-โลหะผสมซิลิกอนทองแดงปราศจากสารตะกั่วElastomer3 / 4 "crimpedบรอนซ์-3 / 4 "฿3,709
WATTS LFRC105-PEXXPEX 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, แบบจีบ, ขนาด 1 นิ้ว | CA7TUG 0125558 LFRC105-PEXXPEX 1crimpedโลหะผสมซิลิกอนทองแดงไร้สารตะกั่วElastomer1"crimpedวิศวกรรมคอมโพสิตcrimped1"฿5,273

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS RC105-CEFXCEF 1 วาล์วลดแรงดันน้ำ, 25 ถึง 75 Psi, ขนาด 1 นิ้ว, ทองแดงผสมซิลิกอน
฿5,273 / หน่วย