Watts Sb1156f | เครื่องปรับแรงดันน้ำ ขนาดท่อเข้า 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 6.8 บาร์ | 46a974 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS SB1156F เครื่องปรับแรงดันน้ำ ขนาดขาเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 6.8 บาร์ | AG6RJC 46A974 / 386422

WATTS SB1156F หัวปรับแรงดันน้ำ ขนาดท่อเข้า 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 6.8 บาร์

In Stock
รายการ: AG6RJC รุ่น: SB1156Fอ้างอิงไขว้: 46A974 / 386422
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
฿5,398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ประเภทการเชื่อมต่อหญิงประสาน
ความสูง5.375 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าข้อต่อยูเนี่ยน
นำนำเสนอ
ความยาว4.375 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน100 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว212 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 6.8
Mfr. ชุด1156F
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงการปรับความดัน10 ถึง 25 psi
ช่วงการตั้งค่าความดันบาร์ 1
เครื่องกรองน้ำใช่
ชนิดภาพเขียนชุด
การออกแบบวาล์วStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)6.67
ความยาวเรือ (ซม.)16.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481100020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อความสูงประเภทขาเข้าความยาวราคา
WATTS B1156F Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 10 ถึง 25 Psi | AD6MEV 46A976 B1156Fบรอนซ์ม.ป.ท5.375 "-3.5 "฿2,442
WATTS 1156F-A Pressure Regulator 1/2 นิ้ว 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975 1156F-Aเหล็กม.ป.ท5.75 "-3.5 "฿3,167
WATTS TB1156F เครื่องปรับแรงดันน้ำ ขนาดขาเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 6.8 บาร์ | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156Fบรอนซ์เอฟเอ็นพีที5.375 "เธรดหญิง4.125 "฿5,398

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS SB1156F หัวปรับแรงดันน้ำ ขนาดท่อเข้า 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 6.8 บาร์
฿5,398 / หน่วย